バッテリー

RSS RSS
17 件中 1 - 17 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 男前モノタロウ

¥8,089〜

特長|品質アップのマイナーチェンジ。バッテリー極板変更し導電性と充電受入性能がアップ。 また新開発のトップカバーによる液減特性の向上。 充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。 カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。 低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。 使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。 見やすいインジケーター付。

用途|乗用車用

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥4,309〜

特長|耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。
「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。
「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。

用途|自動車用バッテリー

1日

(7種類の商品があります)
 
商品画像 GSユアサ

¥4,309〜

特長|製品補償/24ヶ月または4万km(ご購入後どちらか早く到達するまで) 低抵抗セパレーターを採用。正負極板間のセパレータには、多孔性ポリエチレンを使用した袋状低抵抗セパレータを採用。始動性能をアップし、内部ショートの発生も抑えました。 COSストラップ採用。極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)を採用。また、グリッドに使用する鉛シートを自社生産し高い品質を維持しています。 防爆液栓を採用。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルタを内蔵した「防爆液栓」を採用しています。

用途|乗用車用

1日 から 5日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 ACDelco

¥5,389

特長|日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。
液減りが少ないから補水不要。
極板に電気特性の良い素材を採用。
耐久性に優れた極板。
ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)
寒冷地でも高い始動性(CCA)。
持ち運びに便利なハンドル付。

用途|乗用車用

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 NBC

¥4,849

特長|ハイパワーで始動性能アップ!
長寿命化実現!
高安定出力で高い信頼性と安全性を実現!
メンテナンスフリー!補液不要でメンテナンスいらず。
便利な取手付
充電状態が一目でわかる、インジケーター付
製品保証/24ヶ月または4万km

用途|乗用車用

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ACDelco

¥6,793〜

特長|高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。
補水が不要のメンテナンスフリー仕様。
取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。
リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。

用途|乗用車用

1日 から 5日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥4,525

特長|充電制御車用バッテリー、及び、従来の標準バッテリー対応可能で、充電受入性の高い、高始動の高性能バッテリーです。 プレス式製法のフルフレームグリッドの採用により、長寿命を実現。
マイナス極板に添加剤(カーボン)を加える事により、充電受入性能を25%アップしております。
交換取り付け時に便利な取っ手を採用しており、バッテリーの充電状況をチェックできるインジケータを内蔵。
製品保証/24ヶ月又は4万km

用途|乗用車用

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥5,281〜

特長|ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。 製品保証/3年または6万km

用途|乗用車用

1日 から 5日

(12種類の商品があります)
 
商品画像 BOSCH(ボッシュ)

¥7,333〜

特長|徹底的に「長持ち」にこだわった極板設計。(新開発鋳造シルバー合金極板採用) 自信の3年走行距離無制限製品保証。 完全メンテナンスフリー。 安定した電気供給がオーディオの性能を最大限に発揮。 短距離走行にも対応。(高受電受入性能ですばやく電力を回復) 週末中心の使用にも。(自己放電が少なく大容量) 充電制御車にも最適。

用途|乗用車用

1日 から 6日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 BOSCH(ボッシュ)

¥15,012〜

特長|プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。
特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。
中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。
テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。
防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。

5日

(13種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥19,332〜

特長|欧州車用カーバッテリーで業界最高クラスの大容量。
独自の軽量化技術により、グリッド(極板格子)の薄型化に成功。これにより、より多くの極板枚数を充填することが可能となり優れた大容量性能を表現しています。
独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させた理想的な合金テクノロジーの採用と、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングすることにより、耐食性(耐熱性)を約20%向上させることで業界最高水準の寿命性能を実現。
耐腐食合金の採用で空気中に露出した金属(極板接合部)が腐食・断裂することを防ぎ、内部で発生する火花を抑制します。
防爆フィルターの装着で水蒸気の空気中への放出を抑制し、外部スパークの内部侵入を抑制し、爆発の危険性を軽減します。 製品保証/2年または4万km

5日

(6種類の商品があります)
 
7日

(10種類の商品があります)
 
商品画像 YANASE

¥16,092

特長|メルセデスベンツ用サブバッテリー グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車両にも、安定した連続電力供給が可能。 2年または30000km保証!

5日
 
商品画像 YANASE

¥15,012〜

特長|【圧延(エキスパンド)カルシウム鉛合金極板】±両極板に圧延(エキスパンド)方式を採用したことにより、基本性能が高まりました。また、一般的なカルシウムバッテリーよりも鉛含有率を高くし、バッテリーの性能を長期にわたって維持できます。 【チャージ・アイ・インジケータ装備】バッテリー上部に装備したインジケーターで、充放電の状況が確認できます。 【特殊電解液還元構造トッププレート】密閉されたバッテリー内部で発生する水素ガス、酸素ガスを結露させ、水分だけを素早くバッテリー内部の電解液へ戻し、液減らしを徹底的に抑制します。水分の除かれた水素ガス・酸素ガスは、安全に防爆フィルターからバッテリー外部へ放出され、このことにより、バッテリー周辺部品の腐食を防ぎます。 遮断構造”フレイムアレスター”(防爆)により、静電気や火気が、放出ガスを伝わってバッテリー内部に侵入することを防ぎバッテリーへの引火を防止します。 高機能トッププレートは優れた減液特性を発揮し、面倒な補水点検などは一切不要です。 優れた特性と高品質化により、2年間または30000kmの製品保証をお約束いたします。

5日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 GSユアサ

¥23,377

特長|標準タイプ
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
蓄電池設備型式認定品。

用途|UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯

5日
 
商品画像 BOSCH(ボッシュ)

¥12,852〜

特長|基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。
特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。
中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。
両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。
ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。

5日

(6種類の商品があります)
 
商品画像 YANASE

¥32,292

特長|高いCCA値により低温時の始動性が向上。自己放電が少ないため、さらなる長寿命化を実現。 【最新技術でさらに長寿命】グラスマットセパレーターに電解液を吸着させることにより、通常のバッテリーに比べ、約3倍の充放電が可能。 【安定した電力供給】電力消費量の多い最新車両にも、安定した連続電力供給が可能。 【メンテナンスフリー】密閉構造のため、補水・液量チェックが不要。 【優れた復活特性】通常のバッテリーに比べ、バッテリーあがりの後も性能劣化することなく、充電後すばやく復活。 【ガス再結合】コントロールバルブ(制御弁)により充電時にプラス側極板から発生したガスはマイナス側極板に吸収され、バッテリー内部の科学変化で水に戻されるガス再結合技術を採用。 【長期製品保証】2年または3万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。

5日
 
  1