電装・ハーネス

RSS RSS
2027 件中 101 - 120 件

表示件数

<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  102   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 矢崎総業

¥431〜

用途|配線コードの絶縁に

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 日立オートパーツ&サービス

¥1,079〜

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥604〜

特長|金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。

1日 から 5日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 エーモン工業

¥420〜

特長|ダッシュボードの素材を選ばず強力接着!幅広いプラスチック素材に対して優れた接着力をしめす。
JIS規格1種レベルに適合(Z1541)

用途|ETC車載器・ターボタイマー・センタースピーカーなどの取り付けに

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 エーモン工業

¥215

特長|電気絶縁性・耐候性に優れており、作業性がよい。 赤黒で色分けできる。 JIS C2336規格品

1日
 
商品画像 モノタロウ

¥129〜

特長|リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。

用途|電装品・回路の保護や漏電防止等

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥75

特長|ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。

用途|YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。

1日
 
商品画像 チャンピオン

¥1,079〜

特長|中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。
優れた着火性により燃費もアップ。
高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。

1日 から 5日

(9種類の商品があります)
 
商品画像 JET INOUE(ジェットイノウエ)

¥527

特長|LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 エーモン工業

¥334〜

特長|手切れ性がよい。柔軟でなじみやすく、耐候性に優れています。ノリ残りが少ない。

1日

(2種類の商品があります)
 
商品画像 エーモン工業

¥204〜

特長|耐油性、弾力、復元性、耐薬品性、耐久性、防水性、に優れています 耐熱性が良く、自己消火フォームです 優れたクッション効果、断熱効果、パッキング効果があります

用途|振動防止・機器のすき間埋めに

1日

(5種類の商品があります)
 
商品画像 エーモン工業

¥723

特長|ポータブルナビ・レーダー探知機・ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。 ロック機構付で振動によるプラグの抜け落ち防止。 オーディオ裏からの電源取り出しに便利な分岐配線付き。

1日
 
商品画像 日立オートパーツ&サービス

¥690〜

1日

(10種類の商品があります)
 
商品画像
バッテリーの充電状態をしっかりチェック!
エーモン工業

¥949

特長|バッテリーの充電状態をしっかりチェック!

用途|比重の測定に
目盛りの読み方
赤:充電を要します(比重は1200以下)
黄:注意を要します(比重は1200〜1250)
緑:安全な充電状態(比重は1250以上)

1日
 
商品画像 タイコ エレクトロニクス

¥4,849〜

特長|エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 レミックス

¥1,079〜

特長|超高輝度LED採用で輝く6000K(ケルビン)の白さを実現。
省電力&超寿命

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 エーモン工業

¥528

特長|被覆付き鉄線で自由に角度が変えられるフレックス素材採用。 全長約100cmで遠い箇所までの配線に余裕のサイズ。 ワイヤーループで狭い箇所でもスムーズに通せるオリジナル設計。

1日
 
<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  102   >>