HYUN JIN(お勧めホールソー)

RSS RSS
2 件中 1 - 2 件 (1.16秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
超硬ホルソーがハイスの価格で!!穴あけ作業の救世主です
HYUN JIN
超硬ホールソー 商品点数: 76

¥1,493〜

特長|刃先はステンレスに使用可能な頑丈な超硬チップを使用。
通常のハイス材のホールソーと比べ、より良い仕上がりとなります。
超硬チップはサンドビック製です。
金属切削理論と超硬チップの専門メーカーとして、HYUN JINの ホールソーは最も質が良く、独特なチップ形状が切削作業をより簡単にスムーズにさせます。
刃先を不等分割し、ボディとシャンク部はテーパータイプで一体化にすることにより、ビビリやチップの破損を軽減。セーフティーストッパーによりチップや素材の飛び散りから守ります。
特別な加熱処理が施されており、全チップとボディは長期間の使用に耐えます。

用途|ステンレス板、アルミニウム板等の金属または合成樹脂板(Sタイプセンタードリル/標準品)からベークライト鋼板FRPなど穿孔作業用

 
商品画像
パイプ材に最適!!HYUN JINの超硬ロングホルソー
HYUN JIN
超硬ロングホールソー 商品点数: 48

¥1,983〜

特長|刃先には耐久性が優れた超硬チップを採用。従来のハイスホルソーでは切断することが出来なかったステンレス等の難削材も簡単に切ることが出来ます
パイプ又は曲面に穿孔が可能です。

用途|ステンレスパイプ、鋼管、銅管等、曲面形象の穴あけが便利です
厚さ4.5mm鋼板、ステンレス板、銅板、アルミニウム板などを手軽く穿孔します

 
  1