三和電気計器
¥5,723
特長|・22chスイッチ採用とプラスアルファア機能で総計35レンジ搭載。・1μF〜1Fのコンデンサ容量測定。・導通表示用LED付き。 直流電流(A) :50μ/3m/30m/0.3m
三和電気計器
¥4,592
特長|・ミラー付きワイドスケール。・安全性と操作性を追求したテストリード固定式。・高精度、難熱性、無煙性の酸化金属皮膜抵抗を採用し、メータは3重保護方式。・1.5Vバッテリチェックレンジ付き。・ヒューズ、ダイオードによる回路保護。 直流電流(A) :0.25m/25m/500m
三和電気計器
¥5,894
特長|・落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。・±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。・過電圧から回路を守るヒューズ.ダイオードの二重保護機能。・マンガン電池のチェックレンジ付き。・メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。 直流電流(A) :60μ/30m/0.3
三和電気計器
¥4,900
特長|シェル型のポケットに収まる小型サイズ
4000カウント液晶表示
電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計
レンジホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
三和電気計器
¥3,229〜
特長|4000カウント
厚さ8.5mmの超薄型手帳タイプ
容量、周波数、デューティ比測定
オートパワーオフ、データホールド、リラティブ機能付
三和電気計器
¥13,766
特長|5000カウント
0.08%基本確度
周波数測定(感度5レンジ)
0.01Ω分解能(テストリード抵抗補正補正機能)
AC/DC 0.01mV分解能
コンデンサ容量測定(0.01nFから9999μF)
データホールド、レンジホールド
オートパワーオフ(解除可)
高速応答導通ブザー(100μs以下)
高速応答バーグラフ(60回/秒)
傾斜スタンド
ブザー解除機能
ホルスタ付(壁掛/テストリード固定機能)
三和電気計器
¥4,659
特長|200MΩまでの絶縁抵抗を低電圧で測定可能。
0.01μF〜1000μFまでのコンデンサ容量測定。
抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。
通常電池及びコイン電池の測定も可能。
スタンド兼用のパネル面保護カバー付き。
三和電気計器
¥24,332
特長|0.03%基本確度
真実効値測定(AC/AC+DC)
50000&500000カウント(500000カウントはDCV、Hzのみ
0.01Ω分解能
AC/DC 0.01mV分解能
周波数/ロジック周波数測定
周波数0.0001Hz分解能
軽装メンテナンス用4-20mA%表示
静電容量測定。(0.01Fから9999μF)
デューティーサイクル測定
キャプチャ機能(ピークホールド0.8ms応答)
MAX/MINレコーディング機能
データホールド、レンジホールド、相対値測定
オートパワーオフ(解除可)
高速応答導通ブザー(100μs以下)
パソコンに接続し、データーを転送できます。(別売りオプション要)
dbm測定(20種のインピーダンス選択)
三和電気計器
¥18,753
特長|5000カウント
真の実効値測定
0.08%基本確度
周波数測定(感度5レンジ)
0.01Ω分解能(テストリード抵抗補正機能)
AC/DC 0.01mV分解能
K型温度センサ付属(K-250PC)
静電容量測定。(0.01Fから9999μF)
キャプチャ機能(ピークホールド5ms応答)
MAX/MINレコーディング機能
バーグラフ部ズーム機能(5段階)
データホールド、レンジホールド、相対値測定
オートパワーオフ(解除可)
高速応答導通ブザー(100μs以下)
パソコンに接続し、データーを転送できます。(別売りオプション要)
三和電気計器
¥7,140
特長|持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
三和電気計器
¥8,984
特長|高入力内部抵抗
発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定
簡易トランジスタチェック機能付き
小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。
小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
三和電気計器
¥32,186
特長|測定時間設定が長い場合は自動的にバーグラフ表示のみとなり電池消耗を防止するセーブモードに切替します。
取得データの信頼性を保つため電池電圧が低くなった時には自動的にデータロギングモドを終了します。
ロギングデータをディスプレイ上に呼出しスクロール可能
MAX/MINデータをディスプレイ上に表示
レコードされたデータの変曲点を呼出して表示
メモリ内のデータをPCに送信可能(別売の接続ソフト、ケーブルが必要)
傾斜スタンド
ブザー解除機能
ホルスタ付(壁掛/テストリード固定機能)