椿本チエイン
¥9,282〜
特長|チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより 従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10℃〜60℃) 標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し 標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度についてはー10℃〜150℃で使用できます。