NTN

RSS RSS
26 件中 1 - 20 件 (0.55秒)

表示件数

  1   2  >>
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)
ユニット用玉軸受 商品点数: 3

¥3,645〜

特長|優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受

 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥957〜

特長|軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥1,428〜

特長|軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。

 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥3,312〜

特長|ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動  調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥182〜

特長|ミニピローは、英国のバーフィールド社と米国のパウンドプルックベアリング社との技術提携により、独特の粉末冶金技術を導入して製造した含油軸受です。
軽量・コンパクトで剛性に富む鋼板ケース
取付け・取扱いが簡単
メンテナンスフリー(無給油式です)
塵埃に強い
荷重の変動にも耐える
広範囲に使用可能
静かな運転
こういう所にご使用ください。
食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など

 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)
ミニピローユニット 商品点数: 2

¥182〜

特長|ミニピローは、英国のバーフィールド社と米国のパウンドプルックベアリング社との技術提携により、独特の粉末冶金技術を導入して製造した含油軸受です。
軽量・コンパクトで剛性に富む鋼板ケース
取付け・取扱いが簡単
メンテナンスフリー(無給油式です)
塵埃に強い
荷重の変動にも耐える
広範囲に使用可能
静かな運転
こういう所にご使用ください。
食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など

 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥3,348

特長|軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。

 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥1,012〜

特長|軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。
また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)
角フランジ形ユニット 商品点数: 14

¥1,006〜

特長|軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥993〜

特長|ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動  調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

 
  1   2  >>