母材用

RSS RSS
9 件中 1 - 9 件 (1.00秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 タイホー工業
クリンスパッタ 商品点数: 1

¥3,150

特長|溶接スパッタ−付着防止剤です。
付着防止効果はもとより溶接性、無公害、安全性、作業性、経済性、塗料との塗り重ね性、防錆性、除去性などに重点を置いた多目的スパッタ付着防止剤です。全国発明協会賞受賞。
刷毛で塗布下さい。

 
商品画像 タイホー工業
クリンスパッタ 商品点数: 1

¥3,150

特長|溶接スパッタ−付着防止剤です。
付着防止効果はもとより溶接性、無公害、安全性、作業性、経済性、塗料との塗り重ね性、防錆性、除去性などに重点を置いた多目的スパッタ付着防止剤です。全国発明協会賞受賞。
刷毛で塗布下さい。

 
商品画像 タイホー工業

¥2,079

特長|ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。クリンスパッタ付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。

 
商品画像 タイムケミカル
イージーショット 商品点数: 2

¥8,560〜

特長|電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を簡単に詰め替えて繰り返し使用することができます。
一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。
コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5〜0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。
水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。

 
商品画像 タイムケミカル

¥7,245

特長|溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。

用途|多目的用

 
商品画像 タイムケミカル

¥1,808

特長|溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。

用途|後処理用

 
商品画像 タイホー工業

¥2,079

特長|軟鋼母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。クリンスパッタ付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。

 
商品画像 タイムケミカル

¥2,100

特長|溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。

用途|直接塗装用

 
商品画像 コンドーテック

¥7,854

特長|あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。)
あらゆる工程に使用できます。溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。
特殊耐熱剤。耐熱樹脂を主成分として配合しているため、スパッター付着防止効果が優れています。
耐熱エマルジョン樹脂を配合し、低電流から高電流まで使用できます。
臭気がありません。

用途|一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。
鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。

 
  1