クランプメータ

RSS RSS
18 件中 1 - 18 件 (0.91秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 日置電機

¥17,766

特長|・真の実効値整流方式(RMS)。
・波高値やひずみ具合を示すクレストファクタ表示。
・オートパワーオフ機能。
・工業用電力ラインでも安心して使える高い安全性。
・過電圧保護素子により、ノンヒューズタイプでAC 600Vまで内部回路を保護。

 
商品画像 マルチ計測器
ミニクランプメータ 商品点数: 1

¥5,985

特長|ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型
いままでにない超ロ-プライス
IEC-1010-1・EMCD準拠品

 
商品画像 三和電気計器
クランプメータ 商品点数: 3

¥8,820〜

特長|4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付
テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能
ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能
約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ
電池消耗表示機能

 
商品画像 三和電気計器

¥7,322〜

特長|・AC/DC電流を最大200Aまで測定 ・導通をブザーで知らせる導通チェックレンジ ・ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能 ・小型・軽量設計で狭い場所での測定に最適 直流電流(A):20/200 交流電流(A):20/200 内蔵電池:R03(単4形)×2

用途|交流電流専用

 
商品画像 A&D
クランプメータ 商品点数: 2

¥7,168〜

特長|多機能スタンダード機
電圧、抵抗測定機能付
データホールド機能付
持ち運びしやすく操作しやすい形状

 
商品画像 MonotaRO
クランプメーター 商品点数: 1

¥5,817

特長|オートパワーオフ機能付(電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA〜300Aまで測定可能(最小分解能10mA(0.01A)低価格の電流計の分解能としては高級タイプと比較しても劣りません。)交流直流電圧/抵抗計(Ω)が測定できます。オートレンジ(入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。)携帯ケース付

用途|電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。

 
商品画像 三和電気計器
クランプメータ 商品点数: 1

¥8,754

特長|交流電流0.1Aから600Aまで測定可能。
手に持ちやすく使い勝手に優れる小型設計。
データホールド機能。

用途|交流電流測定に。
交流電圧測定に。
抵抗測定に。
導通チェックに。

 
商品画像 横河M&C
クランプテスタ 商品点数: 2

¥9,776〜

特長|小型・軽量・ポケットタイプ
平均値表示
データホールド付

 
  1