オーエッチ工業
¥9,471〜
特長|世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計
主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。
衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム
ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造
信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ
異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
象印チェンブロック
¥10,395〜
特長|強くて美しい静電粉体塗装です。
I型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取りつけ可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
荷おろし楽々!!
W.S
¥8,715
特長|軽量でコンパクト。
ドイツ製チェーン使用。
用途|荷物の移動、樹木の引抜き、機械の設置などあらゆる用途に使用できます。
象印チェンブロック
¥16,065〜
特長|強くて美しい静電粉体塗装です。
I型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取りつけ可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です
象印チェンブロック
¥21,263〜
特長|軽量で、高所作業に最適です。
ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。
特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。
手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。
過負荷防止機能付き
トルコン機能付き
象印チェンブロック
¥13,230〜
特長|強くて美しい静電粉体塗装と各部に特殊防錆表面処理を施しています。
強力焼入ロードチェンを採用。
安定した効きを約束する湿式ブレーキ。
象印独自の4本ノックピン構造
衝撃に強いギヤケース、本体フレーム
高精度なギヤと軸受け構造
異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド
二重カバーで雨水、塵埃を防御
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具
巻下げの限界を知らせるチェーン止め金具
キトー
¥12,521〜
特長|クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。
極限の設計により超軽量化を達成。
レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。
合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。
両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。
キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。
4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。