空圧機器(太陽鉄工)

RSS RSS
4 件中 1 - 4 件 (0.82秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 TAIYO
エアレギュレータ 商品点数: 1

¥4,061

特長|圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
ダイヤフラム式のため応答性がよく、安定した調圧ができます。
圧力調整は丸形ノブでスムースにできます。また、ロックもワンタッチ機構により簡単です。

 
商品画像 TAIYO
フィルタレギュレタ 商品点数: 1

¥3,659

特長|エアフィルタ・エアレギュレータを一体化して、コンパクトにまとめた便利な機器です。
排水は、ワンタッチ式で簡単です。
ダイヤフラム式のため応答性がよく、安定した調圧ができます。
圧力調整は丸形ノブでスムースにできます。また、ロックもワンタッチ機構により簡単です。

 
商品画像 TAIYO
エアフィルタ 商品点数: 2

¥2,767〜

特長|圧縮空気中の水分やゴミを取り除き、清浄な空気を供給する機器です。
排水は、ワンタッチ式で簡単です。
ワンタッチクランプにより、ケースの取り外しが容易にでき、メンテナンス等に便利です。

 
商品画像 TAIYO

¥11,023

特長|エアフィルタ・エアレギュレータ・エアルブリケータをコンパクトにまとめた、空気圧に欠かせない機器です。
圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を給油するのに使用します。
ユニットの組合せは、接続ねじで簡単に一体化できます。
ワンタッチクランプにより、ケースの取り外しが用意にできメンテナンス等に便利です。
圧力調整は丸形ノブでスムースにできます。また、ロックもワンタッチ機構により簡単です。
給油は給油栓を取り外すことにより、メイン圧を止めずにできます。

 
  1