エアーフィルター

RSS RSS
5 件中 1 - 5 件 (0.35秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 前田シェルサービス

¥9,706

特長|フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。小さな不純物、油滴もここで除去されます(固形粒子除去5μm)

 
商品画像 ナカムラ工業
ドライスペース 商品点数: 1

¥24,411

特長|故障のないコンパクトなフロートタイプのオートドレン
空圧機器に、画期的な自動化と省力化をもたらしています。
従来の製品と比べ故障率が1/500以下(3年間の実績による)
ドレンに対する高い即感性、ドレンを多量に早く排出。
小型、軽量、取り付け簡単・電源不要

 
商品画像 前田シェルサービス

¥5,658

特長|フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。小さな不純物、油滴もここで除去されます(固形粒子除去3μm)

 
商品画像 前田シェルサービス

¥28,224〜

特長|コンパクトなオートドレン内蔵型
2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。
コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。
(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要)
ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。

 
商品画像 ナカムラ工業
ミストオール 商品点数: 4

¥42,510〜

特長|・「ミストオール」は、最高で大気圧露点−30℃の性能を発揮するコンパクトなエアドライヤです。
他の熱媒体を使用せず大気圧露点最高−30℃の性能は画期的。また配管中の飽和水を100%除去いたします。
・一般的に、除湿機器やミクロンフィルタは、高度になればなるほど性能劣化や故障が急速に起きていますが「ミストオール」は目づまりや侵食を起こすところがありませんので、長期間性能劣化や故障は起きません。また、取替え部品や可動部がありませんので一切メンテナンスは不要です。
・油分や不純物の除去率が優れています。0.3〜0.5ppmw/w(コンスタント)までのエアロゾル状の油分、タールを、0.1μmまでの固形物を除去し、取替え部品不要のノーメンテナンス。ミクロンフィルタの分野でも画期的な製品です。油分、タールがうまくとれない個所にご使用下さい。
・初期の圧力損失の増加はありません。油分、タール、カーボンが、こし器や壁面に付着して目づまりを起こすと急速に圧力損失が大きくなりますが、「ミストオール」は構造的にこうした心配がありませんので安心してご使用いただけます。「ミストオール」の圧力損失は、定格処理流以下では0.01〜0.03MPaです。
・エアシリンダーの寿命に最も関係しているのがエアの露点。エアは乾燥し過ぎても夏場に湿り過ぎても故障率が高くなります。エアシリンダーや電磁弁にとって最適露点のエアを造り出しています。
接続部中心から最上迄の寸法:15mm

用途|冷凍式エアドライヤの後の低露点化に
冷凍式エアドライヤの代替に
シリカゲル等の化学的吸着剤、中空糸膜の保全に
ミストセパレータ、ミクロンフィルタ、マイクロエレッサの代替に
除水器、水取器の性能向上に
不純物が詰まり易いところに

 
  1