青木精密工業

RSS RSS
3 件中 1 - 3 件 (0.69秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 青木精密工業
ウォームギヤ 商品点数: 1

¥1,220

特長|歯車材質S45C

 
商品画像 青木精密工業
ベベルギヤ 速比1:1 商品点数: 2

¥1,531〜

特長|ボス径(B):30 ボス長サ(BL):11.5 穴径(dH7):10
歯車材質S45C
圧力角20°

 
商品画像 青木精密工業
スパーギヤ MP=1.0 商品点数: 3

¥812〜

特長|歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1〜3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6〜7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

 
  1