オイレス工業
RSS
9 件中
1 -
9 件
(0.69秒)
表示件数
1
オイレス工業
¥939〜
オイレス工業
¥36〜
特長|オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
オイレス工業
¥49〜
特長|オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
オイレス工業
¥91〜
特長|オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
・無給油で使用できます。
・磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。
・往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。
・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。
・寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
・高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
・各種サイズの標準品・プレート素材を用意しています。
オイレス工業
¥164
特長|オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
・無給油で使用できます。
・磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。
・往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。
・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。
・寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
・高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
・各種サイズの標準品・プレート素材を用意しています。
オイレス工業
¥2,520
特長|オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
・摺動面や運動形態に制限がありません。
・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
オイレス工業
¥555
特長|オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
オイレス工業
¥1,103〜
オイレス工業
¥1,103〜
1