電機・電子用テープ

RSS RSS
11 件中 1 - 11 件 (0.65秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 寺岡製作所

¥3,477〜

特長|垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。

用途|静電気除去やアース取り
除電ブラシの固定

 
商品画像 寺岡製作所
銅箔粘着テープ 商品点数: 2

¥1,278〜

特長|銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)

用途|電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング

 
商品画像 寺岡製作所
アルミ箔粘着テープ 商品点数: 3

¥350〜

特長|難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです

用途|電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング

 
商品画像 寺岡製作所

¥4,433〜

特長|垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
熱伝導性に優れています。

用途|静電気除去やアース取り
除電ブラシの固定

 
商品画像 寺岡製作所

¥1,848〜

特長|垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。

用途|電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
静電気除去やアース取り
ハウジングのシールド
電極等の固定

 
商品画像 寺岡製作所

¥2,388〜

特長|電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
背面にハンダ付けが可能です。
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)

用途|電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
静電気除去やアース取り
ハウジングのシールド
電極等の固定

 
商品画像 寺岡製作所

¥1,062〜

特長|背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。
基板強度があり梱包用に使用できます。

用途|クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用

 
商品画像 寺岡製作所

¥1,377〜

特長|粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープにとして使用できます。
厚み制限のある用途に向きます。

用途|クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用

 
商品画像 寺岡製作所
カプトン粘着テープ 商品点数: 3

¥1,565〜

特長|耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
・各種被着体に安定した粘着力を示します。
・耐熱性・耐寒性に優れており、高温で長時間使用しても粘着力・電気特性はほとんど変化しません。また、被着体への糊残りや汚染もありません。

用途|トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング

 
商品画像 寺岡製作所

¥5,040〜

特長|シールド効果に優れています。
柔軟性に富んでおり、凹凸に良くなじみます。
機械的強度に優れています。
折り曲げに強く、JIS P8115折損試験(張力9.8N)にて1万回以上折損がありません。
厚さ方向にも導通がとれます。
軽量で作業性に優れています。
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高性能テープです。

用途|ケーブル、コネクターなどのシールド
シールドルームでの補助材
電磁波障害、電波障害対策
静電気除去、アース取り

 
  1