防振ゴム/パッド/防振装置

RSS RSS
25 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 WAKI
防振ゴムマット 商品種類: 2

¥140〜

特長|耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
接地面に多少黄ばみます。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
使用温度は、-20℃〜+60℃以内でご使用ください。

用途|洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。

 
商品画像 タイカ(ジェルテック)
インシュレーター 商品種類: 8

¥1,975〜

特長|固有振動数が低く設計されているため低周波数域の防振が可能です。 4点支持で2kg〜300kgの機器を防振します。 防振対象物の荷重や共振点等でお選びください。

 
商品画像 MonotaRO
防振パット 商品種類: 2

¥673〜

特長|据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的

 
商品画像 倉敷化工
丸形防振ゴム 商品種類: 13

¥181〜

特長|構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

用途|ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

 
商品画像 MonotaRO
防振パット 商品種類: 2

¥814〜

特長|・据付け移動が簡単 ・防振効果が大きい ・防音効果が大きい ・使用荷重範囲が広い ・寿命が優れています ・経済的

 
商品画像 WAKI
クッションゴム 商品種類: 12

¥147〜

特長|一般的なクッションゴムです。

用途|防振緩衝用

 
商品画像 MonotaRO
防振ゴム 商品種類: 7

¥161〜

特長|場所をとらずに簡単に取付ができます。

用途|ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に

 
商品画像 倉敷化工
フートマウント 商品種類: 4

¥267〜

特長|良好な防振、防音効果
同一形状の丸形防振ゴムに比較してばね定数が小さいので、よりよい防振防音効果が得られます。
接地安定性が良い
床との接触面は、独特のパターンを持ち、接地安定性の良い構造になっています。
置いたままで使用
アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。

用途|事務機械,精密機械,計測機械,電子機械,計器盤,光学機器,計算機秤,硬度計,試験機,その他計量機械

 
商品画像 倉敷化工
防振パット 商品種類: 3

¥872〜

特長|据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的

用途|冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

 
商品画像 倉敷化工

¥454〜

特長|吊形防振ゴムRF型は機械装置等を天井より吊り下げたり、配管類、ダクトの吊防振に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっていますので、取付け作業が簡単で、効率が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
吊りボルトにダブルナットの取付けが可能で、建設省仕様を満足しています。

用途|冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持

 
商品画像 倉敷化工

¥247〜

特長|構造が簡単で安価
構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースがさらに小さくてすむ
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。
色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

用途|ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

 
商品画像 倉敷化工

¥3,772〜

特長|床に置くだけで使用が可能、ハンドルタイプでレベル調整も容易です。また、特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。

 
商品画像 倉敷化工

¥302〜

特長|吊形防振ゴムRF型は機械装置等を天井より吊り下げたり、配管類、ダクトの吊防振に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっていますので、取付け作業が簡単で、効率が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
吊りボルトにダブルナットの取付けが可能で、建設省仕様を満足しています。

用途|冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持

 
商品画像 倉敷化工

¥456〜

特長|構造が簡単であり、取付けも容易で安価です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持でき、片側がナット埋込みになっていますので、取付けスペースがさらに小さくてすみます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、色々な支持方法が可能で広い応用性をもっています。

用途|ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

 
商品画像 倉敷化工
防振パット 商品種類: 3

¥1,349〜

特長|据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。

用途|冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

 
商品画像 オリイメック
キャリセット 商品種類: 4

¥9,057〜

 
商品画像 倉敷化工
ストッパー 商品種類: 6

¥333〜

特長|接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和に有効です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。

 
商品画像 倉敷化工
防振パット 商品種類: 4

¥1,160〜

特長|据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。
防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。
防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。
使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。
寿命が優れています
経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。

用途|冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

 
商品画像 倉敷化工
丸形防振ゴム 商品種類: 8

¥303〜

特長|構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

用途|ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

 
商品画像 タイカ(ジェルテック)
ゲルブッシュ 商品種類: 5

¥669〜

特長|ボルトを貫通させるタイプなので横ぶれを最小限におさえます。
プリント基板のような軽量で壊れやすいものの防振・緩衛用に。
4点支持で0.2kg〜32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。

 
  1   2  >>