ベルト

RSS RSS
29 件中 1 - 20 件 (0.53秒)

表示件数

  1   2  >>
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 バンドー化学
パワーエース 商品点数: 84

¥696〜

特長|パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。
各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。
1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。
特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。
研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

 
商品画像 DONGIL RUBBER BELT

¥281〜

特長|一般産業機械に広く対応し、取り扱い容易。
伝動馬力当りのコストが安い。

 
商品画像 バンドー化学

¥1,124〜

特長|伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

 
商品画像 バンドー化学

¥546〜

特長|伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

 
商品画像 バンドー化学
VベルトB形 (レッド) 商品点数: 64

¥960〜

特長|スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能−電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。

 
商品画像 DONGIL RUBBER BELT

¥551〜

特長|一般産業機械に広く対応し、取り扱い容易。伝動馬力当りのコストが安い。

 
商品画像 バンドー化学
バンコラン丸ベルト 商品点数: 15

¥326〜

 
商品画像 バンドー化学

¥1,300〜

特長|伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

 
商品画像 バンドー化学
Vベルトスタンダード 商品点数: 31

¥308〜

特長|伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

 
商品画像 バンドー化学

¥773〜

特長|伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。(入手しやすい)
取り扱いが簡単である。

 
商品画像 バンドー化学
Vベルトスタンダード 商品点数: 10

¥353〜

特長|伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

 
商品画像 三ツ星ベルト
VベルトB形(レッド) 商品点数: 34

¥1,145〜

特長|動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

 
商品画像 バンドー化学
シンクロベルト 商品点数: 124

¥594〜

特長|ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

 
商品画像 バンドー化学

¥1,328〜

特長|伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

 
商品画像 バンドー化学
VベルトA形 (レッド) 商品点数: 69

¥605〜

特長|スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能−電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。

 
商品画像 バンドー化学

¥328〜

特長|伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。(入手しやすい)
取り扱いが簡単である。

 
商品画像 三ツ星ベルト

¥641〜

特長|使用中の伸び経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取扱い、入手が容易です。

 
商品画像 バンドー化学
シンクロベルト 商品点数: 65

¥1,285〜

特長|ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

 
商品画像 バンドー化学
バンコランVベルト 商品点数: 4

¥270〜

特長|バンコランVベルトは、特有のコグ形状を有する、軽負荷用の標準Vベルト。

 
商品画像 バンドー化学
Vベルトスタンダード 商品点数: 1

¥4,937

特長|伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

 
  1   2  >>