チェーン

RSS RSS
21 件中 1 - 20 件 (0.34秒)

表示件数

  1   2  >>
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 片山チェン
ジョイントリンク 商品点数: 1

¥134

特長|給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。

 
商品画像 片山チェン

¥1,654〜

特長|JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

用途|各種機器の伝動用、駆動用。

 
商品画像 片山チェン
ジョイントリンク 商品点数: 5

¥101〜

特長|酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

 
商品画像 片山チェン
オフセットリンク 商品点数: 5

¥225〜

特長|酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

 
商品画像 椿本チエイン

¥7,896〜

特長|チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより 従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10℃〜60℃) 標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し 標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度についてはー10℃〜150℃で使用できます。

 
商品画像 片山チェン
ジョイントリンク 商品点数: 9

¥48〜

特長|JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

用途|各種機器の伝動用、駆動用。

 
商品画像 片山チェン

¥5,897〜

特長|酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

 
商品画像 椿本チエイン

¥9,828〜

特長|RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃〜400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。

 
商品画像 片山チェン
オフセットリンク 商品点数: 7

¥76〜

特長|JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

用途|各種機器の伝動用、駆動用。

 
商品画像 椿本チエイン
RSローラーチェーン 商品点数: 1

¥21,406

特長|大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
取り付け取替えが容易です。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

 
商品画像 椿本チエイン
RSローラーチェーン 商品点数: 2

¥7,056〜

特長|大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。

 
商品画像 椿本チエイン

¥134〜

特長|大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

 
商品画像 椿本チエイン
RSローラーチェーン 商品点数: 8

¥1,827〜

特長|大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。

 
  1   2  >>