LS産電
¥16,632〜
特長|LS産電固有のセンサーレスベクトル制御とPID制御、運転中地絡保護機能採択で、コンパクト型インバータの限界を克服しました。
便利な4方向KEYでパラメータ設定が容易で、自己診断機能、冷却ファンOn/Off機能など維持補修まで考慮した最先端インバータです。
既存製品対比最大46%まで(取り付け面積基準)縮小し、コンパクトサイズを実現しました。
機械に装着し、海外に輸出する顧客のために海外規格取得、グローバル環境に対応。
アナログ信号で正・逆運転制御
DB回路を内装し、制動抵抗器接続可能
海外規格対応(UL、CE)
RS485通信機能内蔵
PNP/NPN入力選択可能
三菱電機
¥15,057〜
特長|Mダイヤルクイック設定:もどかしさのない操作性で、周波数・パラメータなどのを設定できます。すばやく回せば大きく変化、ゆっくり回せば微調整が思いのまま設定できます。
原点に立ち返った簡単操作:工場出荷状態で、設定可能なパラメータを必要最小限の基本パラメータ12個に集約したため、パラメータ管理が簡単になりました。PU/EXT(運転モード切換)キーのワンアクションで、PU・外部運転モードが切換可能です。状態表示LEDにより、現在の運転モードも確認できます。
RS485通信機能:セットアップソフトウェア、パラメータユニットが使用でき、パラメータ管理、コピーなどが行えます。(オプション)
パワフルトルクブースト:三菱独自の「自動トルクブースト制御」の採用により6Hzで150%の最大トルクが可能です。
回生ブレーキトランジスタ内蔵(0.4K〜3.7K):ブレーキ抵抗器の接続が可能なので搬送装置(走行、横行)など、減速時の回生制動トルクを必要とする用途に採用が可能です。
コンパクト設計:全容量の高さ寸法を128mmに統一、盤内レイアウトが容易です。
環境に配慮:騒音、ノイズを最小限に抑えることができます。
メンテナンスが容易:メンテナンスタイマ機能を装備しています。膨らみのある表面カバーとくし形配線カバーの採用により配線スペースの確保,配線作業の効率化を実現します。
富士電機
¥14,900〜
特長|横行搬送機械に最適な性能
(高始動トルク150%以上・トリップレス運転を実現・ステップ負荷に対して安定した運転を実現・制動抵抗器が接続可能・低速域での回転ムラを大幅に改善
ファン・ポンプに最適な機能を搭載(自動省エネルギー機能を標準装備・PID制御機能を搭載・冷却ファンのON/OFF制御機能を搭載)
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)
簡単操作・配線