圧着工具
RSS
21 件中
1 -
20 件
(0.58秒)
表示件数
ニチフ
¥11,550
用途|絶縁被膜付圧着端子・スリーブ用
泉精器製作所
¥7,000
特長|種別:手動式
適用範囲:CE-1、CE-2、CE-5
全長(mm):275
質量(g):430
ロブテックス
¥11,912
用途|絶縁被覆付圧着端子・被覆付圧着スリーブ用
泉精器製作所
¥13,850
特長|種別:手動式
適用範囲:1.25、2(mm2)
全長(mm):275
質量(g):490
ロブテックス
¥22,701〜
用途|銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
泉精器製作所
¥7,546
ロブテックス
¥4,575
特長|柄の開きが139mmと小さく、女性でも簡単に圧着作業ができます。
用途|銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
泉精器製作所
¥4,242
特長|銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
・種別:手動式
・適用範囲:1.25、2(mm2)
・全長(mm):185
・質量(g):210
エンジニア
¥6,461〜
特長|オープンバレル端子の芯線部と被覆部を同時に圧着
泉精器製作所
¥4,130
特長|手動片手式圧着工具の中でIS-1 は、リングスリーブ専用の工具となります。リングスリーブ用工具はグリップが黄色に指定されています。
・種別:手動式
・適用範囲:(小)、小、中、大
・全長(mm):290
・質量(g):480
エンジニア
¥3,249〜
特長|1本で6種類の作業をこなす万能タイプ
用途|裸端子/絶縁端子/接続端子(オープンバレル型)
泉精器製作所
¥3,668
特長|銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
ホーザン
¥5,670
ロブテックス
¥4,731
特長|電気工事士技能試験必携工具!!
従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途|リングスリーブ(E)用
ロブテックス
¥8,394
特長|絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
用途|絶縁被覆付閉端接続子用
マーベル
¥5,355〜
特長|38mm2の圧着が手動でOK!
端子の仮押えが出来るのできれいに確実に圧着が可能。
ロブテックス
¥1,556
特長|差込端子、裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆向きがこれ1丁でできます。
用途|オープンバレル端子/裸圧着端子・P、Bスリーブ用
OPT
¥1,995〜
特長|圧着端子の装着作業に。圧着された端子を痛む事なく、取りやすい。正確に設計された圧着罫。
ホーザン
¥5,875
特長|トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
ロブテックス
¥4,646〜
特長|従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cmなので、端子の仮押さえも片手でラクラク。
用途|銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用