スパナ
RSS
17 件中
1 -
17 件
(0.95秒)
表示件数
1
KTC
¥718〜
KTC
¥534〜
旭金属工業(旧新日本ツール)
¥336
特長|・キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
・電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
・ホビー等の軽作業に適しています。
旭金属工業(旧新日本ツール)
¥3,579
特長|丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示します。
旭金属工業(旧新日本ツール)
¥6,076〜
特長|・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。厚み(mm):20、長さ(mm):245
トネ TONE (前田金属工業)
¥466〜
特長|1本で2サイズの締め付けができます。
バッファロー
¥593〜
特長|ナットの取付や取外しに使用します。
旭金属工業(旧新日本ツール)
¥485〜
特長|口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
CW タイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
スーパーツール
¥2,835〜
特長|溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
旭金属工業(旧新日本ツール)
¥951〜
特長|・丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
旭金属工業(旧新日本ツール)
¥407〜
特長|口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しにメガネレンチは本締め作業に適します。
HERO
¥1,253〜
特長|熱間鍛造により丈夫で、耐久性を持続させる完全焼入れ。
ミラーポリッシュとクロームメッキで腐食を防ぐプロ用の最高級品。
旭金属工業(旧新日本ツール)
¥350〜
特長|JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
旭金属工業(旧新日本ツール)
¥378〜
特長|JIS 規格に基づいた丸形の強力級(H 級)で、あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H 級)で、あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます
旭金属工業(旧新日本ツール)
¥478〜
特長|丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
トネ TONE (前田金属工業)
¥622〜
特長|熱間鍛造により丈夫で、耐久性を持続させる完全焼入れ。
ミラーポリッシュとクロームメッキで腐食を防ぐプロ用の最高級品。
仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具。
旭金属工業(旧新日本ツール)
¥2,885〜
特長|柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
他に100 mm から120 mm まであります。
1