A&D
¥3,414
特長|-50〜260℃までワイドな測定範囲
気体、液体、固体内部の温度測定
食品、食材の温度管理
アラーム機能、最高/最低温度メモリつき
φ3.5mmののステンレス製ロープ。
A&D
¥2,968
特長|室内と室外温度を同時に表示
最高、最低温度を自動メモリ
コード長3mの外部センサ
A&D
¥3,125
特長|時刻と温度を同時に表示
温度は2チャンネル測定。離れた場所の温度も測れる3mコードの外部センサ付
暗くても大丈夫、バックライト付
壁掛け、卓上スタンドどちらでも使えます。
カスタム
¥3,090
特長|コンパクトな手帳サイズの温度計。
測定は150℃まで可能。
最大/最小アラームブザー付。
手帳型ケース付。
センサプローブはステンレス製を採用。液体、固体内部温度、気温など、測定対象を選ばずに行えます。
データを固定するホールド機能付。センサコードは約50cm。
カスタム
¥2,520
特長|本体内蔵センサと外部プローブのIN/OUT温度計。
卓上で使えるスタンド付。
外部センサ、防滴タイプ。
カスタム
¥3,024
特長|粉塵や水蒸気の立ちこめる厨房、空調工事の現場や工場などでも安心してご使用いただけます。
計測したデータをメモリーし、MAX/MIN値を、ボタンを押すだけで表示させることができますので、温度管理用として便利です。