電流/電圧計
RSS
40 件中
1 -
20 件
(0.50秒)
表示件数
三和電気計器
¥1,190〜
三和電気計器
¥2,520
三和電気計器
¥5,723
特長|・22chスイッチ採用とプラスアルファア機能で総計35レンジ搭載。・1μF〜1Fのコンデンサ容量測定。・導通表示用LED付き。 直流電流(A) :50μ/3m/30m/0.3m
マルチ計測器
¥3,970
特長|従来の低圧用音響発光式検電器の検電機能に機器のフレ-ム等での感電判定機能を付加
三和電気計器
¥4,592
特長|・ミラー付きワイドスケール。・安全性と操作性を追求したテストリード固定式。・高精度、難熱性、無煙性の酸化金属皮膜抵抗を採用し、メータは3重保護方式。・1.5Vバッテリチェックレンジ付き。・ヒューズ、ダイオードによる回路保護。 直流電流(A) :0.25m/25m/500m
三和電気計器
¥3,229〜
特長|4000カウント
厚さ8.5mmの超薄型手帳タイプ
容量、周波数、デューティ比測定
オートパワーオフ、データホールド、リラティブ機能付
マザーツール
¥5,775
特長|4000カウント汎用機
ホルスター標準装備
容量、周波数測定
オートパワーオフ
データホールド
カスタム
¥2,107
特長|携帯に便利な小型・軽量タイプで導通ブザーが付いています。
カスタム
¥1,418
特長|小型軽量デジタルポケットテスター・レンジ切替えはロータリースイッチ式・交流直流電圧、直流電流、抵抗、ダイオードチェック、信号発生器、バッテリーチェック機能付
用途|電気・電子回路の検査メンテナンス用に・屋内電気工事、電気設備工事、自動車整備用に
三和電気計器
¥5,894
特長|・落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。・±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。・過電圧から回路を守るヒューズ.ダイオードの二重保護機能。・マンガン電池のチェックレンジ付き。・メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。 直流電流(A) :60μ/30m/0.3
三和電気計器
¥4,900
特長|シェル型のポケットに収まる小型サイズ
4000カウント液晶表示
電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計
レンジホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
オーム電機
¥1,980
特長|・交流の過電状況を簡単操作でチェックできる、ペンサイズの携帯型検電器です。
・感度の選択ができる、’H’’L’調整スイッチ付き。
・ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。
用途|・家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック
・電気器具、部品の通電チェック
マザーツール
¥4,725
特長|基本機能のほか、導通ブザー、hFEテスト、OUTPUT端子、メーターOFFレンジ付
ヒューズ&ダイオード保護
内磁型メーター素子
マルチ計測器
¥4,179
特長|4000カウント高精度ポケットテスタ
カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
日置電機
¥3,549
特長|手軽なサイズで手軽な価格(重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ)
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き
Ω/導通レンジはAC250Vまで過電圧保護。
共立電気計器
¥12,469
特長|単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生!
新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能
非接触電圧感知機能で活線チェック
DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整
データホールド機能(AC A/DC Aのみ)
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.V 300V準拠
A&D
¥1,940〜
特長|3 1/2桁LCD表示、最大1999カウント
便利な手帳型ケース付
オート/マニュアルレンジ切替え
MonotaRO
¥2,625
特長|オートパワーオフ機能(電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後約15分で電源が切れます。)導通ブザー付(断線チェックに最適です。)ダイオード保護(過電流を保護します。)オートレンジ(入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。)
用途|電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方にカード型で便利です。電気工事、自動車設備、電話工事などに専門学校の教材にも安価なので一人一台!
日置電機
¥6,743
特長|3245ソーラハイテスタは、メイン電源となるソーラ電池に充放電劣化の少ないリチウムリオン電池を使用し、万一の充電不足時は、自動的に補助電源の一次電池駆動に切り換わるハイブリッド電源方式を採用。
ポケットタイプながらCATV適合の安全設計で、従来ポケットタイプでは安全上の問題から使用できなかった、工業用電力ラインでの使用もできる実力で、安全性、操作性も格段と進化した新しいスタイルのDMMです。
ソーラ充電式を感じさせない使用感で、エコロジーと利便性の両立を実現しています。
三和電気計器
¥6,993〜