カネテック
¥29,925
特長|ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です
アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません
微動調整つきです
用途|マグネットベ−スと同様の測定器保持具として利用される一方、センサ−類の定位置保持等にも応用されます。
ノガ
¥9,175
特長|・芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。
・φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。
・アーム先端にはアリ溝及びφ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
MonotaRO
¥1,596
特長|小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途|てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
カネテック
¥13,460
特長|計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途|工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
カネテック
¥11,404
特長|強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途|工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
ノガ
¥17,388
特長|・ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。
・微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。
・アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
マグネットサイズ: 16×60×32mmH
アーム長さ: 52×56mm