H3Y形

RSS RSS
8 件中 1 - 8 件 (1.15秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 オムロン

¥3,339〜

特長|繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)
標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応。
定格/性能:
許容電圧変動範囲: 定格電圧の85〜110% (ただしDC12V仕様のみ定格電圧の90〜110%)
AC100〜120V:タイムアップ前 約0.8VA(0.5W)、タイムアップ後 約1.5VA(1.3W)
AC200〜230V:タイムアップ前 約1.2VA(0.9W)、タイムアップ後 約1.8VA(1.5W)
DC12V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W
DC24V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W
動作時間のばらつき: ±1%以下 (最大目盛時間にて)
セット誤差: ±10%±50ms以下 (最大目盛時間にて)
復帰時間: 0.1s以下 (途中復帰を含む)
機械的寿命: 1000万回以上 (無負荷、開閉頻度1800回/h)
電気的寿命: 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)、4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)

 
商品画像 オムロン

¥3,990〜

特長|繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)
標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応。
定格/性能:
許容電圧変動範囲: 定格電圧の85〜110% (ただしDC12V仕様のみ定格電圧の90〜110%)
AC100〜120V:タイムアップ前 約0.8VA(0.5W)、タイムアップ後 約1.5VA(1.3W)
AC200〜230V:タイムアップ前 約1.2VA(0.9W)、タイムアップ後 約1.8VA(1.5W)
DC12V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W
DC24V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W
動作時間のばらつき: ±1%以下 (最大目盛時間にて)
セット誤差: ±10%±50ms以下 (最大目盛時間にて)
復帰時間: 0.1s以下 (途中復帰を含む)
機械的寿命: 1000万回以上 (無負荷、開閉頻度1800回/h)
電気的寿命: 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)、4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)

 
商品画像 オムロン

¥3,791〜

特長|4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応
1台で4役のマルチ動作モード対応
形MYリレーと端子コンパチ
EN規格に適合し、欧州輸出にも安心
電源電圧のセミマルチ化により、メンテ在庫削減に対応

 
商品画像 オムロン

¥3,990〜

特長|専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
2C接点 0.5SS〜10S

 
商品画像 オムロン

¥3,339〜

特長|専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

 
  1