電気材料

RSS RSS
2429 件中 141 - 160 件

表示件数

<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  ...  122   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 KHD

¥3,661〜

特長|耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

用途|600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

1日 から 5日

(37種類の商品があります)
 
商品画像 マサル工業

¥58〜

特長|専用付属品は、すべて上からはめ込むだけのワンタッチ装着ですので取り付け・取り外しがラクにできます。 付属品はすべてABS樹脂です。

用途|内曲りの直角接続用

1日 から 5日

(12種類の商品があります)
 
1日 から 5日

(8種類の商品があります)
 
商品画像 ELPA (朝日電器)

¥129〜

特長|コードをきれいに束ねる。
複数の配線の簡易結束に。
ワンタッチロック式。
黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。

1日

(7種類の商品があります)
 
商品画像 冨士端子工業

¥323〜

特長|高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子です。

1日 から 5日

(222種類の商品があります)
 
商品画像 マサル工業

¥215

特長|便利な粘着テープ付きですので、施工がスピーディです。 強力な粘着力を誇る「壁面用マヂックステッカー」を使用。 現場での持ち運びによる汚れやテープの品質低下を防ぎ移動にも便利なポリ袋入りです。

1日

(3種類の商品があります)
 
1日 から 5日

(12種類の商品があります)
 
商品画像 正和電工

¥625〜

特長|主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。

用途|アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 デンカエレクトロン

¥1,003〜

特長|サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。

1日 から 5日

(7種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥5,389〜

特長|反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。

用途|600V以下の電気機器の電源用、配線用。

1日 から 2日

(9種類の商品があります)
 
1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 未来工業

¥676〜

特長|床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。

1日 から 5日

(78種類の商品があります)
 
1日

(7種類の商品があります)
 
商品画像 オーナンバ

¥1,717〜

特長|可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。

用途|定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。

1日 から 5日

(28種類の商品があります)
 
1日

(3種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥1,393〜

特長|ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。

用途|盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。

1日

(14種類の商品があります)
 
<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  ...  122   >>