ホーザン
¥371
特長|3ピンプラグから2ピンプラグへの変換にご利用下さい。
ELPA (朝日電器)
¥239〜
特長|OA環境をより快適にします。
レイアウト変更時に最適です。
エレコム
¥723
特長|2個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。
隣のコンセントを塞がずに、ACアダプタを繋げられます。
スイングプラグですっきりと配線できます。
エレコム
¥1,554
特長|オフィスでの使用に便利な機能がいっぱい!充実機能のPCタップ
点灯式集中スイッチ付
抜け止めコンセント・マグネット付・便利な連動式などオフィスのニーズに応える多機能PCタップ
エレコム
¥1,344
特長|オフィスでの使用に便利な機能がいっぱい!充実機能のPCタップ
点灯式集中スイッチ付
抜け止めコンセント・マグネット付・便利な連動式などオフィスのニーズに応える多機能PCタップ
ロアス
¥2,912
特長|待機電流がカットできる節電タップです。それぞれのコンセントにパイロットランプ付独立スイッチが付いています。コンセントの許容量を超えるとブレーカーが作動する安心設計。安全性・信頼性を向上させた2重被覆ケーブル。雷サージを吸収するバリスタ内蔵で、大切な機器を守ります。ノイズフィルタ内蔵でノイズを低減します。アース付2Pプラグ採用。
オーム電機
¥448〜
特長|耐熱性樹脂を使用
差込部にユリア樹脂を使用。安全性を高めました。
絶縁カバー付プラグ
トラッキング火災を防ぎます。
フリーキャップ式プラグ
180°回転するプラグでどんな場面でもジャストフィット。
大切な電気器具を雷から守る!スイッチ付きだからとっても便利!
ELPA (朝日電器)
¥1,145〜
特長|許容量(1500W)を超えた電流が流れるとブレーカーが作動し、電源が切れます。(ブレーカーを復帰させる場合は、1500W以下になるように機器を取り除き、ブレーカーのリセットボタンを押して下さい)
それぞれのコンセント口にパイロットランプ付スイッチが付いているため、使用機器だけの電源管理ができます。
パイロットランプ付スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
接続機器が一目で分かる接続機器表示シール付。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷及び開閉サージを吸収し接続された機器を守ります。
保護被ふく付安全構造。
L形プラグでスッキリ配線。
ELPA (朝日電器)
¥344〜
特長|プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。