住友スリーエム(3M)

RSS RSS
17 件中 1 - 17 件 (0.69秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥1,358

 
商品画像 住友スリーエム(3M)
3M両面粘着テープ 商品点数: 2

¥840〜

用途|オートボディ用両面接着テープ

 
商品画像 住友スリーエム(3M)
3M両面粘着テープ 商品点数: 3

¥689〜

特長|自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。

用途|オートボディ用両面接着テープ

 
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥573〜

特長|自動車メーカー各社のラインで採用されているテープです。
初期接着性に優れ、接着しにくい塗膜に良くつきます。テープの基材が柔らかく、高性能の接着剤を採用しているため部品、ボディなどの曲面、凸凹部になじみが良く、はがれもありません。
高温下でも低温化でも接着力が強い。(特に低温化での作業性に優れます。)
耐候性、耐油性に優れ、長期間高い接着性を維持します。

用途|サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。

 
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥968

特長|コンクリート・ブロックなどの外壁面に高い接着力を発揮します。

用途|外壁面用 (屋外用)

 
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥910

特長|低温でも優れた初期接着力を発揮します。
凹凸面にも接着でき、用途が広い。

用途|凸凹面用 (屋外・屋内用)

 
商品画像 住友スリーエム(3M)
3M 強力接合テープ 商品点数: 1

¥2,232

特長|・ハイソフトタイプなので多少の凸凹面にもよくなじみ、振動吸収性に優れています。
・耐熱・耐水・耐湿性に優れ、屋外でも使用できます。
・接着後は−30 〜150 ℃で使用できます。
キットの内容:
・強力接合テープ アクリルフォーム(ハイソフトタイプ)

 
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥4,095

特長|・接着しにくい塩化ビニールから一般材料まで、プライマーなしで接合。同素材から異種素材の接合まで幅広く対応します。
・柔軟性に優れ、変形・収縮に追従。振動も吸収。
・下穴加工、サビ止めなどが不要。きしみ音もなくシール性も向上します。
・屋外でも使用でき、接合後は−20 〜150 ℃の温度にもたえられます。
キットの内容:
・VHBTM構造用接合テープ

 
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥502

特長|きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。
しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。

用途|電話線、アースコードなどの細かいコードの配線固定に。

 
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥1,339〜

特長|・初期接着に優れ、接着しにくい塗膜に良くつきます。
・ドアバイザー用に開発された両面テープで基材が軟らかく、高性能の粘着剤を採用しているので部品、ボディーなどの曲面、凸凹部に良くなじみ、高い接着性を発揮します。
・耐侯性に優れ、長期間高い接着性を持続します。

用途|・ドアバイザーの接着。
・アクセサリー等の接着。

 
商品画像 住友スリーエム(3M)
3M両面粘着テープ 商品点数: 7

¥475〜

特長|・自動車メーカー各社のラインで採用されているテープです。
・初期接着性に優れ、接着しにくい塗膜に良くつきます。・テープの基材が柔らかく、高性能の接着剤を採用しているため部品、ボディなどの曲面、凸凹部になじみが良く、はがれもありません。
・高温下でも低温化でも接着力が強い。(特に低温化での作業性に優れます。)
・耐候性、耐油性に優れ、長期間高い接着性を維持します。

用途|・サイドモールの接着。
・バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
・各種アクセサリー等の接着。

 
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥819〜

特長|自動車メーカー各社のラインで採用されているテープです。
初期接着性に優れ、接着しにくい塗膜に良くつきます。テープの基材が柔らかく、高性能の接着剤を採用しているため部品、ボディなどの曲面、凸凹部になじみが良く、はがれもありません。
高温下でも低温化でも接着力が強い。(特に低温化での作業性に優れます。)
耐候性、耐油性に優れ、長期間高い接着性を維持します。

用途|サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。

 
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥1,692

特長|JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
屋内で使用できます。

用途|ポリエチレン・ポリプロピレン素材をプライマーなしで接着。
プラスチック素材の接着、補修に最適です。

 
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥1,692

特長|JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
屋内・屋外で使用できます。

用途|可塑剤を含む、軟質塩化ビニール素材の接着に。
塩化ビニール素材と他の一般材料との接着に。

 
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥1,692

特長|JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
0℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。

用途|凸凹面ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニヤ、タイル、モルタルなどの接着に。

 
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥1,085〜

特長|JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。

用途|金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。

 
商品画像 住友スリーエム(3M)

¥735〜

特長|アクリル系ハイソフトフォーム基材に、耐熱性、耐候性のあるアクリル系粘着剤を塗布。平らな面からベニヤ板程度の凸凹面まで、多種素材に対応できる、使用範囲の広い両面テープです。
低温(0℃)でも、優れた初期接着力を発揮します。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性、耐候性に優れ、屋内・屋外で使用できます。
柔軟性・耐久性・耐候性・耐熱性に優れ、高い接着強度。

用途|壁紙、木、ベニヤ板、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。

 
  1