寺田ポンプ製作所

RSS RSS
2 件中 1 - 2 件 (0.76秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 寺田ポンプ製作所

¥12,600〜

特長|ビッグなパワーとワイドな用途。
一般家庭でも使い易い様(水道ホース等に)32mmにプラスして15mm、25mmの竹の子が付属しております。

用途|池水の循環・散水・排水に
庭や植木の散水に
工場などのたまり水の排水に

 
商品画像
ちょっとしたたまり水の排水に最適なお手軽ポンプ!!
寺田ポンプ製作所
ファミリーポンプ 商品点数: 2

¥9,282〜

特長|異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位7mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。

用途|庭の植木の散水用に。
池の循環用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。

 
  1