八光商事
¥21,630〜
特長|接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2 つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます)
取付けも簡単:止め金具により固定、又は吊り下げてもご使用できます。
広い温度をカバーします。:設定可能な温度範囲は、0 ℃〜600 ℃まで(室温より低い温度設定をしても、室温以下の温度制御はできません)を1 レンジでカバーします。
優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。