電熱機器(ヒーター)

RSS RSS
6 件中 1 - 6 件 (0.40秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 八光商事
投込みヒーター 商品点数: 3

¥14,896〜

特長|油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。

 
商品画像 八光商事
投込みヒーター 商品点数: 3

¥6,168〜

特長|水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。

 
商品画像 八光商事

¥52,102〜

特長|堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。

 
商品画像 八光商事
プラグ型ヒーター 商品点数: 4

¥16,803〜

特長|センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。
取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。

 
商品画像 八光商事

¥20,971

特長|バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。

 
商品画像 八光商事

¥21,630〜

特長|接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2 つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます)
取付けも簡単:止め金具により固定、又は吊り下げてもご使用できます。
広い温度をカバーします。:設定可能な温度範囲は、0 ℃〜600 ℃まで(室温より低い温度設定をしても、室温以下の温度制御はできません)を1 レンジでカバーします。
優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。

 
  1