キトー

RSS RSS
3 件中 1 - 3 件 (1.21秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 キトー
キトークリップ 商品点数: 3

¥2,184〜

特長|ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。

用途|荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など

 
商品画像 キトー
レバーブロックLX 商品点数: 2

¥13,295〜

特長|キトー独自の遊転装置
超小形・軽量
メンテナンス性が向上
ニッケルメッキチェーンを採用
はずれ防止付きフックラッチ

用途|荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に

 
商品画像 キトー
レバーブロックL5形 商品点数: 5

¥29,650〜

特長|小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。
ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。*特殊環境でのご使用には適しておりません。予めご了承ください。
高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
レバー強度アップ:レバーの形状と板厚を見直すことで、レバー強度(曲げ・ねじり・レバー支持部強度)が一段と向上しました。
はずれ防止付きフックラッチ:フックラッチが確実に固定する構造を採用。またフックラッチの板厚をアップさせることで、変形・損傷に対し強い抵抗力を持っています。
軽量化フック:容量の大きいLB025〜LB090のフックは機械構造用合金鋼を採用。ふところの大きさを変えることなく軽量化を実現しました。
袋ナット採用でメンテナンス性向上:ギヤケースとブレーキカバーの締め付けには袋ナットを採用。ネジが損傷することがなく、メンテナンス性が大幅に向上します。

 
  1