レバーホイスト

RSS RSS
6 件中 1 - 6 件 (0.80秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 オーエッチ工業
レバーホイスト 商品点数: 1

¥10,500

特長|コンパクト設計で作業性も抜群
握りやすいグリップ付

 
商品画像 キトー
キトークリップ 商品点数: 3

¥2,402〜

特長|ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。

用途|荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など

 
商品画像 キトー
レバーブロックLX 商品点数: 2

¥13,295〜

特長|キトー独自の遊転装置
超小形・軽量
メンテナンス性が向上
ニッケルメッキチェーンを採用
はずれ防止付きフックラッチ

用途|荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に

 
商品画像 象印チェンブロック
象印レバーYU 商品点数: 10

¥7,700〜

特長|設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェーン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。

 
商品画像 キトー
レバーブロックL5形 商品点数: 5

¥32,619〜

特長|小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。
ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。*特殊環境でのご使用には適しておりません。予めご了承ください。
高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
レバー強度アップ:レバーの形状と板厚を見直すことで、レバー強度(曲げ・ねじり・レバー支持部強度)が一段と向上しました。
はずれ防止付きフックラッチ:フックラッチが確実に固定する構造を採用。またフックラッチの板厚をアップさせることで、変形・損傷に対し強い抵抗力を持っています。
軽量化フック:容量の大きいLB025〜LB090のフックは機械構造用合金鋼を採用。ふところの大きさを変えることなく軽量化を実現しました。
袋ナット採用でメンテナンス性向上:ギヤケースとブレーキカバーの締め付けには袋ナットを採用。ネジが損傷することがなく、メンテナンス性が大幅に向上します。

 
商品画像 オーエッチ工業
オーエッチレバー 商品点数: 5

¥10,618〜

特長|早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。
2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。
軸ブレを起こしにくい新安全構造。
雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計
特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靭に。

 
  1