手動チェーンブロック

RSS RSS
5 件中 1 - 5 件 (0.71秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 オーエッチ工業
チェーンホイスト 商品点数: 4

¥10,430〜

特長|世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計
主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。
衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム
ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造
信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ
異物侵入を防ぐ、チェーンガイド

 
商品画像
荷おろし楽々!!
W.S
チェーンブロック 商品点数: 1

¥10,206

特長|軽量でコンパクト。
ドイツ製チェーン使用。

用途|荷物の移動、樹木の引抜き、機械の設置などあらゆる用途に使用できます。

 
商品画像 象印チェンブロック

¥23,777〜

特長|軽量で、高所作業に最適です。
ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。
特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。
手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。
過負荷防止機能付き
トルコン機能付き

 
商品画像 象印チェンブロック

¥14,637〜

特長|強くて美しい静電粉体塗装と各部に特殊防錆表面処理を施しています。
強力焼入ロードチェンを採用。
安定した効きを約束する湿式ブレーキ。
象印独自の4本ノックピン構造
衝撃に強いギヤケース、本体フレーム
高精度なギヤと軸受け構造
異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド
二重カバーで雨水、塵埃を防御
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具
巻下げの限界を知らせるチェーン止め金具

 
  1