ジャッキ

RSS RSS
15 件中 1 - 15 件 (0.36秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 理研機器
カップラ 商品点数: 1

¥3,476

 
商品画像 マサダ製作所

¥27,410

特長|重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。

 
商品画像 マサダ製作所

¥18,832

特長|重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。

 
商品画像 理研機器
カップラ 商品点数: 1

¥3,476

 
商品画像 マサダ製作所
爪付油圧ジャッキ 商品点数: 3

¥36,867〜

特長|ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。

用途|機械の取付・レベル調整
建築・木工/橋梁工事
家屋移動時のジャッキアップ
重量物のジャッキアップ
防災用資材

 
商品画像 マサダ製作所
標準型油圧ジャッキ 商品点数: 5

¥9,471〜

特長|標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50〜70%になります。

 
商品画像 マサダ製作所
低型油圧ジャッキ 商品点数: 3

¥13,195〜

特長|機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50〜70%になります。

 
商品画像 理研機器
油圧ポンプ 商品点数: 1

¥107,682

 
商品画像 マサダ製作所
爪付油圧ジャッキ 商品点数: 2

¥50,232〜

特長|有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。

用途|機械の取付・レベル調整
建築・木工/橋梁工事
家屋移動時のジャッキアップ
重量物のジャッキアップ
防災用資材

 
商品画像 マサダ製作所
標準型油圧ジャッキ 商品点数: 4

¥4,331〜

特長|標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50〜70%になります。

 
商品画像 大阪ジャッキ製作所

¥31,815〜

特長|手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。

 
商品画像 理研機器
油圧ポンプ 商品点数: 1

¥39,387

特長|安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。

 
商品画像 プロリフト
オイルジャッキ 商品点数: 3

¥1,592〜

 
商品画像 今野製作所

¥46,725

特長|爪により20mm程度のわずかの隙間で、低位置から持ち上げる事ができますので、重量機械、建物の移動、据え付けなどに適しています。
油圧式なので1〜2mmの微調整ができるため、精密機械の据付、レベル調整に便利です。
鋳鋼一体成形による堅牢な爪部です。
ラムピストンは硬質クロムメッキを施し、錆びにくく耐久性に富み滑らかな上昇、下降が出来ます。
爪とジャッキ本体はアリ溝加工のスライドレールでがっちり保持。
厳しい偏荷重に耐えるため、本体には爪つきジャッキ専用の高品質部品を使用。
専用設計のリリーズスクリューにより、弁を緩めた際の急降下を抑え最高位から最低位までゆっくり下降します。

用途|プレス等、重量機械の運送、据え付け
大型精密機械の組立工程
建物の移動、補修工事
機械のレベル調整、芯出し
橋梁、造船、鉄骨建築
防災用資材

 
  1