ミニター

RSS RSS
14 件中 1 - 14 件 (0.99秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ミニター
サンドベルト 商品点数: 1

¥2,993

特長|切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。

 
商品画像 ミニター
ミニモエース 商品点数: 1

¥64,733

特長|エコノミーパワーパックとスレンダーロータリーを組み合わせ高いコストパフォーマンスを実現しました。

 
商品画像 ミニター

¥2,730

特長|貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。

 
商品画像 ミニター
フェルトホイール 商品点数: 1

¥1,890

特長|マンドレールや卓上研磨機に取り付けてご使用ください。
厳選された上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮して成形しています。また回転ブレを少なくするため、中心の穴加工をした後に外形修正をしています。
研磨剤を併用し、各種研磨作業にご使用ください。
固形研磨剤が便利です。

 
商品画像 ミニター
D.Cパワーパック 商品点数: 2

¥55,755〜

特長|パワーや基本性能はC301とまったく同等の1出力端子を備えたD.C.パワーパック。
手元スイッチ付きハンドピースに対応しています。
D.C.モーターハンドピースを1つだけ接続して使用できます。

 
商品画像 ミニター

¥4,305〜

特長|精度が高く、しかも優れた剛性をもつステンレス鋼を採用しています。

用途|超硬合金・セラミックス・フェライトなどの研削加工

 
商品画像 ミニター

¥4,620

特長|ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。

用途|超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工

 
商品画像 ミニター
軸付ゴム砥石 商品点数: 3

¥2,730〜

特長|砥粒を弾性結合剤(ゴム)により保持しています。ゴムの弾性効果によって一般砥石に比べ研削による加工物へのスクラッチが起こりにくく、均一な仕上げ面が得られます。
独特な自生作用により高い研削性と同時に研磨効果が得られ、作業工程の簡素化がはかれます。また細かい粒度でも目づまりが少なく、仕上げ作業に幅広く対応します。

 
商品画像 ミニター

¥1,575〜

特長|高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。
各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。
彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。

用途|面取り・溝削り・座ぐり

 
商品画像 ミニター

¥61,614

特長|バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプ。
 回転数とトルクの異なる8機種から選べます。
グラインダーの回転数とセンタンツールR の違いによる機種選択例。
ダイヤモンドバー・CBNバー・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールR に適応します。
小径のセンターツールRを使用する場合、特に有効です。
もっとも小型のタイプです。

 
商品画像 ミニター

¥78,813

特長|軸径φ6.35mmまでのセンタンツールが使用でき、大きな加工量でスピーディーな作業が可能です。
ダイヤモンドバー・CBNバー・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石などの高速使用から、ゴム砥石・ブラシ・バフなどの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。

 
商品画像 ミニター

¥61,614

特長|バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプ。
ダイヤモンドバー・CBNバー・超硬カッター・スチールカッター・超硬ツイストドリル・軸付砥石などの高速使用から、ゴム砥石・ブラシ・バフなどの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。
高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。

 
商品画像 ミニター

¥61,614

特長|バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプ。
ツイストドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・ゴム砥石・サンダー・ブラシ・バフなど、トルクを必要とする作業に適応します。
中トルク、中速、中型タイプです。

 
商品画像 ミニター

¥58,874

特長|指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
ダイタモンドバー・CBNバー・超硬カッター・スチールカッター・超硬ツイストドリル・軸付砥石などの高速使用から、ゴム砥石・ブラシ・バフなどの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。

 
  1