充電式ドリルドライバ

RSS RSS
18 件中 1 - 18 件 (0.79秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 BOSCH(ボッシュ)

¥19,924

 
商品画像 EARTH MAN

¥3,477

特長|コンパクトサイズで気軽に簡単作業。
10pcs 2.4V。
3時間充電。
6段階トルク切替式(クラッチ機構付)
下穴木工用ドリル刃。
先端ビット(ホルダー付)
誤作動防止ロックスイッチ。

 
商品画像 リョービ販売

¥5,136

特長|手軽に使える充電式ドライバドリルの入門機

用途|ネジ締付、穴あけ作業に

 
商品画像 マキタ
充電ドライバドリル 商品点数: 1

¥13,671

特長|木材、金属の穴あけから木ネジ、小ネジなどの締付けに最適です。
モード切替えリングで最適なトルクが設定可能です。
正逆転切替えスイッチはネジの取りはずしに便利です。
キーレスドリルチャックで工具なしで先端工具の取り替えができます。
無段変速スイッチは低速から高速まで回転数を自在にコントロールします。
ブレーキ付でスイッチOFFで素早く回転が止まります。
低速・高速の2スピードで、重負荷作業は低速、軽作業は高速へと切替えできます。
バッテリが繰り返し使えて経済的です。

 
商品画像 National

¥6,851

特長|締めすぎ防止の5段階クラッチ付。
正転・逆転切り替え機能付き。
小さなボディーに機能ぎっしり。充電式でコードが邪魔になりません。
4.8Vでパワーの必要な作業もOK。
しまる・ゆるむ切替えスイッチで簡単操作。
手のひらにぴったりフットする持ちやすいブリップフォルム。
ワンタッチビットロック。

用途|組立家具、各種修繕、室内装飾など

 
商品画像 National

¥41,708

特長|チャックハンドルなしで締められ、正転・逆転にも対応。ネジ締めはもちろん、ゆるめるときもラクラクです。
回転速度を無段階調節。フィードバック回路付は、低速時も高トルクを発生します。
ネジのサイズや相手部材の材質に合せて、トルクを設定できます。
スイッチOFFで駆動メカがロック。手で最後の確認締め(手締め確認)ができます。
スイッチOFFですぐストップする、安全に配慮した機能です。

 
商品画像 松下電工

¥41,633〜

特長|耐久性UPで作業範囲が拡大!
φ18mm、深さ120mmの木工穴あけを高速で連続作業可能!
作業量約1.2倍以上(EZ6403との比較)
高所作業に便利な引掛フック付。

 
商品画像 松下電工

¥18,900〜

特長|リチウムイオン電池搭載。作業量約25%アップ。(従来EZ6225と比較:メーカ調べ)
軽量・コンパクトで取り回しがラク。LEDライト、オートストップ機能、クラッチ固定カバーなどサポート機能が充実。

 
  1