充電式インパクトドライバ

RSS RSS
20 件中 1 - 20 件 (0.78秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 マキタ

¥30,503

特長|使い易く機能的、リニューアル・インパクト

 
商品画像 リョービ販売
インパクトドライバ 商品点数: 1

¥19,898

 
商品画像 マキタ

¥39,953〜

特長|リチウムイオンバッテリ採用
軽量&コンパクト
最適グリップ

 
商品画像 National

¥51,975

特長|モーター寿命の原因となる、ブラシとコミュテータの摩耗。この2つ部品をなくしたブラシレスモーターを新開発し、寿命を約2倍に延ばしました。
最大締付トルク120N・m。しかも作業量約20%アップ。
上手い締め方をボタンひとつで記憶。連続作業が早い、きれい、ラク。
使い続けるうちに、その使い方を学習。スピード調整不要の作業を効率アップ。
作業に合せて打撃力を3段階切替。きれいに仕上る「中」「弱」モード。
回転方向を切替られます。ネジ締めはもちろん、ゆるめるときもラクラク。

 
商品画像 BOSCH(ボッシュ)

¥41,144

特長|1.5倍長持ちの新開発ニッケル水素HDバッテリー。セルとセルの間にアルミニウム製「ヒートコントロールバー」を配置し、バッテリー内の温度を常時均一にすることで、バッテリーに大きなダメージを与える発熱を防ぎ長寿命を実現しました。
パワフル&タフのツイン・プルーフモーター搭載。BOSCH独自のツイスト・プルーフ(ねじれ防止)構造の新開発モーターは、最大締付トルク125N・mを生み出します。
ディンプル加工を施したソフトラバーと人間工学に基づく「エルゴノミクスデゾイン」の細さ150mmのグリップは、すべりにくく、手にしっかりフィットします。
暗い場所での作業に便利な3段階角度調整式LEDライトや高所の移動に威力を発揮するベルトフック、部材への接触時の傷つけを防止するプロテクター(3色)等、便利な機能が満載です。

 
商品画像 日立工機

¥39,169

特長|全長147mm・軽量1.2kgのコンパクトボディ。使いやすさを追求した充実機能で、作業効率を大幅アップ。
防じん性を高めるラビリンス構造と接触シールベアリング採用。衝撃緩衝ギヤ、太い巻線、大形冷却ファン、最適風路設計で連続使用時の耐久性を一段とアップ。
親指付け根部分の当りを改善。滑りにくいエンボス加工のソフトグリップ。握りの中心に重心があるセンターバランス設計。
明るいLEDライト採用。手の影になりにくい斜め照射。5段階角度調整と左右取付可能。
大切な部材の傷つけや汚れを防止するプロテクタを標準装備。連続使用時のハンマケースの熱さを低減。

 
商品画像 National

¥39,585

特長|スイッチを引いたままでも、締めすぎる前に自動停止。
相手部材やネジの種類に合せて16段階に設定可能。フルパワーの作業(デジタルクラッチ解除)は「F」にします。
ビット外れやネジ倒れを防ぐ、打撃力3段階切替。
スイッチを引くたびに、デジタルクラッチ設定段数により約90〜270°回転して自動停止。
回転方向を切替られます。ネジ締めはもちろん、緩めるときもラクラク。

 
商品画像 CUSTOM KOBO

¥12,075

特長|快速30分充電!
インパクト機構でラクラク作業!
カーボンブラシ交換式タイプ
スピードコントロールスイッチでねじ締め・穴あけのポジション決めにスロー回転、加工は一気にハイスピード!

用途|木材の穴あけ
家具の組立て
ボルトの締め、DIYのねじ締めに

 
商品画像 マキタ

¥20,790〜

特長|締付けがパワフルで、コンパクトなボディです。
高輝度LEDライト付で、水平方向照射で、ビスの長さに関係なく締め付け位置を常に照射します。
カーボンブラシは交換可能です。
無段階変速スイッチ付でなのでネジの締め始め、位置きめに便利です。
左右に取り付け可能のフック付です。
蓄高バンパ付で暗がりに置いたとき等、光って目印になります。
出っ張りのないハンマケースです。
握りやすいグリップです。

 
商品画像 松下電工

¥45,465〜

特長|速い:インパクトモード
回転数:(従来EZ6505 2200回転/分→EZ6507 2350回転/分)
打撃数:(従来EZ6505 2900回転/分→EZ6507 3300回転/分)
クラッチモード(ドリルドライバー)
回転数:(EZ6505 650回転/分→700回転/分)
軽量:モーターケースをなくしたビルトイン(本体組み込み)モーター採用
軽量
小型
大容量Nタイプ電池パック(3.0Ah)

 
  1