締付け・穴あけ
RSS
15 件中
1 -
15 件
(0.76秒)
表示件数
1
エス・ピー・エアー
¥20,315
特長|自動車用エアコン、車体廻り、エンジン廻り等φ12mm程度までのボルト脱着に最適なラチェットレンチです。
SHINANO
¥18,900
ベッセル
¥27,059
特長|あらゆる小径の穴あけをスピーディーに行います。
小型軽量で、アジャストバルブ・サイレンサー付で作業に快適な機能を備えています。
小型、軽量、強力タイプ。連続運転にも対応する設計。
後方排気方式、切粉が飛散しません。
消音装置付で排気音が静か、作業環境の改善に貢献します。
用途|サッシ加工、自動車組立整備、板金配管工事、弱電機器組立、木工建築関係などあらゆる小径の穴あけに。
TPT
¥11,172
特長|小型 軽量 強力タイプ
正転逆転使用可能。
耐久性抜群のSNCM鋼(ニッケルクロームモリジブデン鋼)の切削加工ギア使用。
滑りにくいゴムグリップ付。
用途|サッシ加工、自動車組立、整備板金、配管工事、木工建築関係等あらゆる小径の穴あけに。
GREAT TOOL
¥6,300
GREAT TOOL
¥4,410
ベッセル
¥34,167
特長|小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
ベッセル
¥35,165
特長|小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
ベッセル
¥39,029
特長|小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
ベッセル
¥43,607〜
特長|ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
ベッセル
¥35,165
特長|締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
ベッセル
¥42,767
特長|小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
ベッセル
¥35,165
特長|締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
ベッセル
¥39,155
特長|締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
GREAT TOOL
¥6,279
特長|エアーインパクトレンチはエアーコンプレッサーで圧縮された空気によって、エアーモーターの回転力を打撃部(衝撃部)に伝え、各種ボルト・ナットに衝撃を与えながら回転させる工具で、締め、緩めが強力かつ手早くできます。
メンテナンスが楽なシンプル設計。
トルク設定の楽な目盛付ツマミ。
タイヤ交換が素早く簡単に。
1