コードリール

RSS RSS
21 件中 1 - 20 件 (0.68秒)

表示件数

  1   2  >>
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 日動工業

¥11,340

特長|電源ランプ: ○

 
商品画像 日動工業

¥6,048

特長|電源ランプ: ○

 
商品画像 日動工業

¥4,473

特長|電源ランプ: ○

 
商品画像 日動工業

¥8,316

特長|電源ランプ: ○

 
商品画像 日動工業

¥16,632

特長|ポッキンプラグ: ○
電源ランプ: ○
アース: ○

 
商品画像 日動工業

¥9,072〜

特長|ポッキンプラグ: ○
電源ランプ: ○
アース: ○

 
商品画像 ハタヤリミテッド
JT-U 標準型 商品点数: 1

¥3,024

特長|安全性と機能性を追及したプロ用小型リール

 
商品画像 日動工業

¥16,271

特長|ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器: 漏電:○
温度センサー(手動付):○

 
商品画像 ハタヤリミテッド

¥15,404

特長|軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。
小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。

 
商品画像 日動工業

¥17,010

特長|ポッキンプラグ: ○
アース: ○
漏電遮断器: 漏電:○
温度センサー(手動付): ○

 
商品画像 ハタヤリミテッド
NT-U 標準型 商品点数: 1

¥3,920

特長|一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。
OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。
プロ用ケーブルを使用。

 
商品画像 ハタヤリミテッド
JT-V 標準型 商品点数: 1

¥4,642

特長|業務用では軽作業に、家庭・オフィスでは本格派のリールです。

 
商品画像 ハタヤリミテッド

¥19,845

特長|電動工具のプラグをさしたままでもコードはねじれません。リールだけが回転するニュータイプ。
コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすること可能。

 
商品画像 ハタヤリミテッド

¥5,985

特長|実用性と堅牢性!長年、プロの方に信頼されています。
前面フラットパネル:美しさに実用性をプラス!前面部から出っ張りを無くしたため、ひっかかることがありません。
オール鉄製:巻取ドラム全体が全て鉄製です。スタッドボルト貫通式の強靭構造です。
フレーム:ハタヤ独自の折り曲げフレームは、持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けにおいた時に安定する凸部を背面部に一体に形成しています。

 
商品画像 ハタヤリミテッド

¥11,897

特長|防雨・防塵型コードリール(屋外用)
今までとは違うコンセント部一体モールド成型(コンセント盤配電部を2重成形加工することで完全な防水処理を施しました。)
水を浸入させないコンセントキャップ(前面コンセント部にはスケルトン防雨キャップがついており、コンセント内部への水の侵入を防ぎ、防塵にも威力を発揮します。)
2P・2P接地付コンセントにも対応
屋外使用には屋外型をご使用ください。

 
商品画像 ハタヤリミテッド

¥11,571

特長|コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。
二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。
本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。
ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済)
コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!
本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。
ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。

 
商品画像 ハタヤリミテッド
サンタイガーリール 商品点数: 1

¥19,992

特長|アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。
それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。
アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、
過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。
サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。
アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック付コードリールは電源のアース(接地)が取れているか否かをカンタンにチェックすることができるので、アース不完全による感電事故を防止できます。
どこまでも安全性を追求する!
ハタヤコンセプト製品です。

 
商品画像 ハタヤリミテッド

¥15,947

特長|ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。

 
商品画像 ハタヤリミテッド

¥10,277

特長|ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレートが付いています。

 
商品画像 ハタヤリミテッド

¥6,230〜

特長|ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)

 
  1   2  >>