発電機/変圧器

RSS RSS
4 件中 1 - 4 件 (0.51秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 日動工業

¥17,388

特長|・電源・電圧が異なりお困りの方。
・電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。
・電圧を15 %・20 %アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。
・全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
・全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。

 
商品画像 日動工業

¥34,020

特長|・電源・電圧が異なりお困りの方。
・200 V 現場で100 V が欲しい
・こんな時トラパックが役立ちます。
・全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
・全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。

 
商品画像 スター電器製造

¥13,125

特長|昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。

 
商品画像 スター電器製造

¥24,150

特長|リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。
電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。
下側2個には115Vが、上側2個には100Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。

 
  1