MonotaRO
¥903
特長|万能パテミラクルフィックスの耐熱タイプです。
少量使いきりサイズです。
切って練るだけで簡単に使用できます。
粘土状なので成形も自由にできます。
硬質後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ・塗装ができます。
用途|プラスチック、金属、木、
コンクリート、陶磁器、ガラス
ミラコン
¥854
特長|セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。
面倒な作業は一切不要。
スプレーするだけなので、どなたでも簡単・手軽に補修ができて、リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
ミラコン
¥1,720
特長|セメントなどにできるクラック(ヒビ割れ)は、建物を早く傷め、見た目にも古い印象を与えてしまいます。
このセメントスプレーは、霧状に噴射されるセメント粉が水と反応し瞬時に固まり密着します。
セメント、モルタル、ブロック塀などの細かいヒビ割れを直してくれます!
ノーブランド
¥20,664
特長|ヘラ延びがスムーズで塗り重ねがしやすい。
キメ細かく索穴ができない
密着がよく、研磨性がよい。
吸い込みがないので、上塗り後ツヤムラがない
ノーブランド
¥117
特長|砂や砂利を混ぜる必要がありません。
水(60ml)を加えるだけですぐ使えます。
強度もあり、仕上がりがきれいです。
施工後状態によりますが約24時間で使用できます。
用途|屋内のモルタル壁・タイルの目地等の補修
ノーブランド
¥126
特長|砂や砂利を混ぜる必要がありません。
水(100ml)を加えるだけですぐ使えます。
強度もあり、仕上がりがきれいです。
施工後状態によりますが約24時間で使用できます。
用途|土間・ブロック・玄関のタタキ・花壇等の補修
テロソン
¥8,757
特長|一般のパテと違い、水を吸わないので、きわめて防錆力が高い。
ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
ファイバー(繊維)の毛足が長く、穴埋めに最適。
タイムケミカル
¥5,229
特長|超速乾二液型メタクリル系補修材です。
処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要)
密着力が強く、際からのはつれがない。
混合後の形状は樹脂モルタル状。
施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途|コンクリート、アスファルト、厚塗塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。
穴埋め
凸凹
大きな亀裂
段差修正