家庭化学
¥794
特長|本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。
用途|浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。
家庭化学
¥676
特長|本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途|地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。
家庭化学
¥1,128
特長|本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
使用量は1回の塗布につき1m2当り180g〜200gです。
用途|モルタル、コンクリート。
家庭化学
¥735〜
特長|急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
施行面積は、10mm厚で400×420mm位が目安です。
用途|ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
家庭化学
¥1,263〜
特長|難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。
しっくい・木・金属・モルタル.コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。
手にべとつかず、簡単に作業ができます。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
耐久性・防水性に優れています。
用途|エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。
流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。
モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。