アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
RSS
13 件中
1 -
13 件
(1.23秒)
表示件数
1
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥24,917
特長|・高温時の性能が優れ劣化が少ない。
・高温の状態でも、十分な剛性を保つ。
・高温の補修では、発泡することなく硬化するので緊急の補修に適する。
連続使用温度200℃〜220℃
使用限界温度: 300℃
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥7,413
特長|・タンク、ポンプのゴムライニング、コンベアベルト修理・ガスケット修理及び製作・耐摩耗防音処理。
・注型・刷毛塗り可能。
・D 94 L…ゴム硬度94 〜99 バンパー並みの硬さ。
・D 80L …ゴム硬度80 〜85 コンベアベルト並みの硬さ。
・色調…黒色
・塗膜硬化時間: 16(h)(25℃於)
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥6,059
特長|酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので、特に摺動摩耗に効果がある。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
用途|タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。
各種接着用。
機械部品やレール等の耐摩耗補修。
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥8,411
特長|溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
用途|真鍮、砲金製機械や胸像等の修理、接着。
銅パイプ、パルプの補修。
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥8,862
特長|デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
-18℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。
用途|パイプライン、タンクの緊急修理。
滲み〜滴下状態の水漏れ補修。
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥5,849
特長|寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
用途|各種設備への流し込み充填、接着、補修。
パターン、コアーボックスの複製。
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥11,288
特長|バフ掛けまで行なえば、ステンレス調の金属光沢が出ます。
研磨の度合いでシックなメタリック感を出すことが出来ます。
特殊アルミ材を使用しているので、きめ細かい精密補修が可能です。
耐熱性、ヒートサイクルが良好です。
研磨後は美しい光沢の銀色
電鋳型、プラ金型の精密補修にも最適
用途|キャビテーションで腐食したエンジンブロックの補修に。
クランクケースの補修に。
電鋳型、プラ金型の精密補修、ZAS(低融点合金)型の補修に。
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥8,411
特長|硬化すると飲料水設備や食肉加工設備の使用に適する安全性を有する。
ステンレス(SUS304)粉配合。
用途|ステンレス製タンクやパイプなど設備機器の修理。
飲料水ラインの補修。
食品加工設備機器の修理。
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥4,977
特長|デブコンAの4倍以上の速さで硬化する速硬化タイプ。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
用途|各種機械装置の亀裂や巣の充填。
パイプ、バルブ、フランジ、タンク接続部の漏れ止め。
鋳物の巣埋め等。
金属の接着、防蝕用接着。
タンク接続部の漏れ止め。
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥5,996
特長|寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
機械的強度が大きい。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
流し込み、刷毛塗り可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途|受け治具の製作や形状型取り。
ガイドブッシュの接着固定。
簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。
タンクなどの防蝕ライニング等。
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥7,035〜
特長|溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
用途|アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の形状再生、肉盛り、穴埋め、接着。
アルミ製機械設備の修理、防蝕補修。
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥3,413
特長|食品衛生法(厚生省告示第370 号)規格適合
エポキシなのに、スティックタイプ。
必要なだけ切り取って揉むだけで、あらゆるものへの緊急補修ができます。
湿った面でも硬化する。
硬化が早い。
肉盛り、造形、機械加工可能。
用途|金属全般、木材、コンクリート、ファイバーグラス、セラミックに対して接着可能
タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修に
バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修に
破損した陶器や石材の形状再生
木ネジのバカ穴になった部分の再生
石膏ボード損傷穴の補修・補強
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
¥3,808〜
特長|溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途|配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
1