セメダイン

RSS RSS
16 件中 1 - 16 件 (0.59秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 セメダイン
セメダイン#321 商品点数: 1

¥9,072

特長|速乾、透明

用途|木、紙、布、皮革、陶器、セルロイド

 
商品画像 セメダイン
シリコンプライマーA 商品点数: 1

¥903

特長|シリコンシーラントをお使いの際は接着効果を最高度に発揮させるため被着材に合わせて、専用プライマーをお使いください。

用途|金属・塗装面用。

 
商品画像 セメダイン
目地シール 商品点数: 1

¥368

特長|水性アクリル樹脂系シーリング材です。硬化後は塗料がのります。

用途|柱と壁、天井まわりのすきま、下地ベニアの合わせ目の充てんに

 
商品画像 セメダイン
金属用シール 商品点数: 2

¥998〜

特長|高硬度タイプの金属用シーリング剤です。
速硬化で作業性がよく住宅環境対応の無溶剤VOC対策品なので安心してお使い頂けます。

用途|配管ダクト回りのシールや、金属・塗装板の目地のシール、各種車両の継ぎ目のシール

 
商品画像 セメダイン

¥815

特長|合成ゴムを主成分とした白色ペースト状の乾性タイプのシーラー。ながれ、ダレが少なく作業性が良い。乗用車、トラック、バス等各種車輌の鈑金と鈑金の合わせ目、継目に最適。

用途|自動車部品用

 
商品画像 セメダイン
ウッドシール 商品点数: 3

¥676〜

特長|木質フロアー目地補修用。
硬化後は塗料がのります。

用途|フローリング材と巾木、各種木部のすきまの充てんに適しています。

 
商品画像 セメダイン

¥540〜

特長|業務用。耐水性・耐熱性・耐候性に優れたシリコンシーラントです。
硬化後はゴム状弾性体になり、ヒビ割れがありません。
JISマーク付

用途|サッシ回り、ガラス目地、配管周りなどのシールに最適です。

 
商品画像 セメダイン
バスコークN 商品点数: 2

¥842〜

特長|気になる臭いをカットした「人に優しい」新機能の浴室・水回り用防水シール。
新素材プラスチックへの密着性をアップさせた高性能タイプ。
耐水性・耐熱性に優れた防水充てん材で、硬化後はゴム状弾性体になり、ヒビ割れがありません。
防カビ剤入り。

用途|浴槽と壁面の間のすきま、洗面まわり、キッチンまわり、排水管などの防水シールに。

 
商品画像 セメダイン
POSシール 商品点数: 6

¥628〜

特長|耐候性・耐久性に非常に優れた防水充てん剤です。塩ビ鋼板への接着性に特に優れており、防カビ性を有し、塗料がのります。

用途|防水充てん材。塩ビ鋼板への接着。/防カビ性。塗装可。

 
商品画像 セメダイン

¥1,143

特長|汚れが付着しにくい強力な抗菌・防カビ性。
耐薬品性・耐候性・接着性にすぐれた「超多用途シーリング材」。
無溶剤なので気になる臭いもなく、屋内でも安心してお使い頂けます。
硬化後、塗装もできます。
屋内・外の住まいのあらゆるひび割れを補修!

用途|瓦屋根・トタン屋根・ポリカーボネート波板などの屋根や外壁のひび割れなどに。
バスルームやキッチンの目地やすきま補修に。

 
商品画像 セメダイン
ポリコーク 商品点数: 3

¥483〜

特長|雨もり防止の定番!油性コーキング材。
施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。
保存性に優れたダブルキャップ付きポリチューブ入り。

用途|窓サッシ回り、外壁と屋根の接合部やモルタルのひび割れ、屋根瓦の割れなどの雨もれ防止・補修に。

 
商品画像 セメダイン

¥1,256

特長|ノンブリードだから、プラスチックや塗装面を溶かさない。速硬化型だからだから、急ぎの補修に最適。抗菌・防カビだから、クリーナ仕上がりを持続。無溶剤・無臭性だから、体に安心・ニオイが残らない。強力弾性接着だから、いろいろなものに良くつき、はがれにくい。高性能シーリング材だから、紫外線や水に強い。高性能シーリング材と強力接着剤がひとつになって、超多様シール&接着だから、金属・各プラスチック・塗装面などのすき間のシール、重ね合わせ部、キレツの補修、接着などに幅広く使用できます。スーパーシールは既存の各種シーリング材と比べ、接着性、汚染性、耐候性、耐薬品性、耐磨耗性などに格段に優れるため、様々な使用目的に対応できます。また、防カビ・抗菌、速硬化性、VOC対策など、住宅の内外装のリフォームなどにも最適な超多用途シーリング材です。

用途|1)アクリルやポリカーボネイトなどの接着しにくい材料のシールに2)塗装下地に3)ガスケットや配管のジョイントに4)溶接部や重ね合わせ部のシールに5)部品の固定や防水に6)汚れの付着が気になる目地に7)屋内での作業に。
建築用途に、1)インテリアのいろいろなシールに2)キッチン、浴室などの水回りシールに3)リフォームに4)大理石などの石材の目地に5)化粧目地等の意匠性が求められる目地に6)通路のジョイント目地に7)屋内での作業に8)塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に

 
商品画像 セメダイン

¥1,493

特長|ノンブリードだから、プラスチックや塗装面を溶かさない。速硬化型だからだから、急ぎの補修に最適。抗菌・防カビだから、クリーナ仕上がりを持続。無溶剤・無臭性だから、体に安心・ニオイが残らない。強力弾性接着だから、いろいろなものに良くつき、はがれにくい。高性能シーリング材だから、紫外線や水に強い。高性能シーリング材と強力接着剤がひとつになって、超多様シール&接着だから、金属・各プラスチック・塗装面などのすき間のシール、重ね合わせ部、キレツの補修、接着などに幅広く使用できます。スーパーシールは既存の各種シーリング材と比べ、接着性、汚染性、耐候性、耐薬品性、耐磨耗性などに格段に優れるため、様々な使用目的に対応できます。また、防カビ・抗菌、速硬化性、VOC対策など、住宅の内外装のリフォームなどにも最適な超多用途シーリング材です。

用途|1)アクリルやポリカーボネイトなどの接着しにくい材料のシールに2)塗装下地に3)ガスケットや配管のジョイントに4)溶接部や重ね合わせ部のシールに5)部品の固定や防水に6)汚れの付着が気になる目地に7)屋内での作業に。
建築用途に、1)インテリアのいろいろなシールに2)キッチン、浴室などの水回りシールに3)リフォームに4)大理石などの石材の目地に5)化粧目地等の意匠性が求められる目地に6)通路のジョイント目地に7)屋内での作業に8)塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に

 
商品画像 セメダイン

¥302〜

特長|一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、その上、垂れが無い為施工が簡単です。

用途|ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地などのシール
絶縁シール・ケーブル等の端末処理
車両、船舶、冷凍庫等の目地シール
ガス管や下水道間の継ぎ目、エンジン各部のシール
ガラス水槽や池の目地シール、一般家庭での各種すきまのシール

 
  1