パテ/セメント

RSS RSS
41 件中 1 - 20 件 (0.64秒)

表示件数

  1   2   3  >>
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 セメダイン
すきまパテ     商品点数: 2

¥551〜

特長|固まらない粘土状のすき間パテ。
硬くならない不乾性パテ。
塗装もOKです。
コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着します。

用途|エアコン配管の壁穴・流し台や洗濯機などの配水管の取り付け穴のすきま充てんに。

 
商品画像 家庭化学

¥794

特長|本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。

用途|浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。

 
商品画像 セメダイン
タイル目地材 商品点数: 1

¥263

特長|塗りやすく仕上がりきれいなタイル目地材。
手軽で経済的な白セメントで、水で練り、タイル目地補修に使います。
常時、湯水のかかる場所はバスコークNをお使いください。

用途|洗面所、台所、浴室などのタイル目地補修に

 
商品画像 家庭化学

¥676

特長|本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。

用途|地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。

 
商品画像 テロソン

¥8,253

特長|APFアルミパテ用硬化剤

 
商品画像 アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
HR SUPER 3000 商品点数: 1

¥24,917

特長|・高温時の性能が優れ劣化が少ない。
・高温の状態でも、十分な剛性を保つ。
・高温の補修では、発泡することなく硬化するので緊急の補修に適する。
連続使用温度200℃〜220℃
使用限界温度: 300℃

 
商品画像 コニシ

¥666

用途|ALCパネル間目地、無機質板、合板などの捨て貼り下地の目地処理
壁クロスなど内外装目地や隙間のシール
ALC、モルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理

 
商品画像 セメダイン

¥683

特長|コンクリートの穴うめ・成形パテ。
、硬化後はヤスリがけ・塗装もOK!
コンクリートのように固まります。
壁や床の補修や、コンクリートなどの硬質材の接着に最適。
10分間速硬化型で

用途|コンクリート・陶磁器の穴うめ・成型。
壁・玄関の床・ベランダ・鉢・壷・などの補修に。

 
商品画像 家庭化学
しっくいパテ 商品点数: 1

¥439

 
商品画像 ヘンケル
超速乾セメント 商品点数: 2

¥337〜

特長|水で練るだけですぐ使えます。
約15分で固まり、約60分後には接着部分に荷重がかかってもビクともしません。
衝撃に強く、鉄を腐食する心配もありません。

用途|コンクリート、ブロックの補修
重量物の接着固定
門柱金具などの取付け

 
商品画像 アサヒボンド

¥3,801

特長|塗料タイプのエポキシ樹脂系プライマーです。浸透性・密着性がよい。
可使時間が長いので、溶剤が飛ばないよう注意すれば、一度混合したものが、一日中使用できて便利です。

用途|コンクリートやモルタル等ポーラスな被着面へのエポキシパテ、エポキシ樹脂モルタル、エポキシ樹脂系塗床材・ライニング剤の施工の際、作業性(初期付着性)の向上、接着性の向上を目的として活用されます。

 
商品画像 MonotaRO

¥903

特長|万能パテミラクルフィックスの耐熱タイプです。
少量使いきりサイズです。
切って練るだけで簡単に使用できます。
粘土状なので成形も自由にできます。
硬質後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ・塗装ができます。

用途|プラスチック、金属、木、
コンクリート、陶磁器、ガラス

 
商品画像 家庭化学
しっくい 商品点数: 2

¥502〜

 
商品画像
簡単!便利!お手軽!
AME

¥861〜

特長|粘土状なので成形も自由にできます。
硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ・塗装ができます。

用途|プラスチック、金属、木、
コンクリート、陶磁器、ガラス

 
商品画像 セメダイン
エポキシパテ 商品点数: 4

¥683〜

特長|プラスチックの穴うめ・成形パテ。
硬化後は、ヤスリがけ・塗装もOK!

用途|プラスチックの穴うめ・成型に。
家電製品などのプラスチック部分の成型補修。ラジコン・プラモデルの復元補修・補強に

 
商品画像 アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー

¥8,804

特長|溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。

用途|真鍮、砲金製機械や胸像等の修理、接着。
銅パイプ、パルプの補修。

 
商品画像 アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー

¥6,059

特長|酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので、特に摺動摩耗に効果がある。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。

用途|タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。
各種接着用。
機械部品やレール等の耐摩耗補修。

 
商品画像 セメダイン
耐火パテ 商品点数: 1

¥826

特長|超耐熱!排気管まわりの耐火シールに!
1100℃の耐熱性を持ち、耐熱性の要求される箇所の補修に適しています。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストをまったく含まず、金属・モルタル・煉瓦などの材質によく接着します。

用途|お風呂、湯沸かし器などの排気管と壁面のすきまの充てん、煙突・排気管の穴、ひび割れの補修などに最適です。

 
商品画像 家庭化学
モルタル接着強化剤 商品点数: 1

¥1,128

特長|本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
使用量は1回の塗布につき1m2当り180g〜200gです。

用途|モルタル、コンクリート。

 
商品画像 ヘンケル
マルチパテ 商品点数: 1

¥670

特長|容器から取り出して、このまま使えます。
サンドペーパーで表面仕上げもできます。
硬化後、釘やネジを打込んだり、のこぎりでの切断も可能です。
ペイント塗装もできます。

用途|木の割れ目やキズ補修。
レンガ、コンクリートの割れ目。
壁のひび割れ補修。
釘、ねじ、ジョイントの埋込み。
コンクリート、モルタルのカケ補修。

 
  1   2   3  >>