呉工業(クレ)

RSS RSS
17 件中 1 - 17 件 (0.84秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 呉工業(クレ)
グリースメイト 商品点数: 1

¥17,640

特長|強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。
オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。
機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。

用途|自動車のドア・トランク・ゲートのロック部、ヒンジ、リンゲージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、椅子、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。

 
商品画像 呉工業(クレ)
クレ6-66 商品点数: 1

¥896

特長|あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。
さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。

用途|あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。

 
商品画像 呉工業(クレ)
チェーン&ワイヤルブ 商品点数: 1

¥747

特長|高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。
極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。
チェーンやワイヤーを磨耗から保護し、寿命を延ばします。

用途|チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤

 
商品画像 呉工業(クレ)
クレ2-26 スプレー缶 商品点数: 1

¥998

特長|水の1/3の表面張力と優れた浸透力で、きわめて微小な穴や隙間にも確実に浸透します。
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。
すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。

用途|電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。

 
商品画像 呉工業(クレ)
接点復活スプレー 商品点数: 1

¥441

特長|接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。

用途|スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。

 
商品画像 呉工業(クレ)
モリブデングリース 商品点数: 1

¥733

特長|耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。

用途|チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。

 
商品画像 呉工業(クレ)
リチウムグリース 商品点数: 1

¥616

特長|耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。
腐蝕やサビから保護します。
堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。
U.S.D.A(米国農務省)より食肉工場での使用が許可されています。

用途|ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。

 
商品画像 呉工業(クレ)
クレ3-36 商品点数: 1

¥959

特長|強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。
金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。

用途|航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。

 
商品画像 呉工業(クレ)
ウレアグリース 商品点数: 1

¥714

特長|強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。
オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。
機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。

用途|パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。

 
商品画像 呉工業(クレ)

¥331

特長|シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。

用途|電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。

 
商品画像 呉工業(クレ)
スーパー5-56 商品点数: 2

¥683〜

特長|テフロンを配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。
特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
ゴムやプラスティック、機器類への悪影響が少なく、作業環境上も安全です。

用途|ベアリング、ケーブル、ワイヤー、チェーン、スプロケット、ローラー・ギアー、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。

 
商品画像 呉工業(クレ)
クレ5-56 70mL 商品点数: 1

¥303

特長|防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
有機則規制外商品

用途|あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。

 
商品画像 呉工業(クレ)
クレ5-56 商品点数: 3

¥344〜

特長|防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
有機則規制外商品

用途|あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。

 
  1