切削液/切削スプレー
RSS
23 件中
1 -
20 件
(0.72秒)
表示件数
エーゼット
¥1,869
特長|ダイス等、工具の寿命を長持ちし、加工精度の向上。
ヤナセ製油
¥13,440
特長|銅・銅合金は変色に注意。
ヤナセ製油
¥13,440
特長|銅・銅合金に使用可。
オノマシン
¥2,510〜
特長|チェザー方式のあらゆるネジ切り機に使える「汎用ネジ切油」の決定版。
用途|汎用ネジ切油
ヤナセ製油
¥8,505
特長|不水溶性切削油
鉄・銅およびアルミに使用可。
用途|マニシングセンター(タップ・リーマー加工のない場合)
ヤナセ製油
¥13,913
特長|水溶性切削油
希釈液は緑色透明。
使用濃度5〜10%
用途|バンドソー・メタルソー・ホールソー対応切削油
MonotaRO
¥523
エーゼット
¥1,292〜
特長|高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
タイホーコーザイ
¥790
特長|塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途|各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
エーゼット
¥392
特長|切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。
加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
用途|ステンレス材の切削加工
青葉化学工業
¥1,922
エーゼット
¥508
特長|切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。
加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
用途|一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
エーゼット
¥840〜
特長|水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10〜20倍に薄めて使用して下さい。
用途|メタルソー、バンドソー、一般自動機による切削など
青葉化学工業
¥1,523
タイホーコーザイ
¥1,001
ウインズ
¥2,100
特長|清潔で切粉の処理が簡単。
工具寿命延長、仕上面、精度向上。
切削速度と送りの増大。
あらゆる金属に使用出来る。特にS17C、SCM、SUS、インコネル、ルネー、カーボロイ、チタニウム等の加工に適する。
日本工作油
¥2,001
特長|常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為,切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。
用途|タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ−ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
MonotaRO
¥386
特長|不活性硫塩化型の切削オイルスプレーです。一般切削から高速重切削まで、幅広い加工に使用できます。タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切り等の加工に優れた効果を発揮します。タップ等の磨耗、破損を減少させます。
用途|金属の切削加工
タイホーコーザイ
¥1,037
特長|極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
用途|ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用。
シューっとスプレー!スルッとネジ加工!
青葉化学工業
¥662
特長|不活性型ですので、あらゆる金属加工ですぐれた効果を得ることができます。
有害物は含有しておりませんので、安心して使用出来ます。