検査剤/探傷剤

RSS RSS
15 件中 1 - 15 件 (0.45秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 タイホーコーザイ

¥754

特長|強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。
浸透時間/約3〜15分
検査温度/10〜40℃

 
商品画像 タイホーコーザイ

¥698

特長|特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。

 
商品画像 MonotaRO

¥420

特長|検査対象物表面の細かい傷を容易に検出します。欠陥部分に塗布され浸透した浸透液を本剤が吸収し、微細な傷を、鮮明な赤色で示します。

用途|金属探傷用現像液(欠陥部に浸透した赤色浸透液の現像)

 
商品画像 タイホーコーザイ

¥471

用途|検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。
検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。

 
商品画像 青葉化学工業

¥655

特長|有機溶剤中毒予防規則に非該当での製品です。
発色現象性にすぐれ、検出性の良好な現像液です。

用途|欠陥部中の浸透液を吸い上げて欠陥部の検出に使用します。

 
商品画像 MonotaRO
リークチェック 商品点数: 2

¥158〜

特長|わずかなガス漏れでも確実に泡が発生し検知します。
スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。

用途|ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知

 
商品画像 MonotaRO

¥394

特長|欠陥部を染色します。洗浄液できれいにした検査対象物に塗布すると、表面に開口した欠陥部分にすみやかに浸透します。欠陥部分に十分に浸透させた後、余った本剤を洗浄液で除去し、現像液を塗布すると、本剤が現像液に吸収され、微細な傷を鮮明な赤色で示します。

用途|金属探傷用浸透液(欠陥部の染色)

 
商品画像 MonotaRO

¥289

特長|検査前の探傷面の洗浄に、余分な浸透液の除去に最適です。検査対象物表面の油汚れを除去し、きれいにします。浸透剤塗布後は検査対象物表面に残った余分な浸透液を洗浄処理し、除去します。脱脂洗浄力に優れています。

用途|金属探傷用洗浄液(検査前の探傷面の洗浄及び、余分な浸透液の除去)

 
商品画像
最後にきっちりテストで完了!!
ファインケミカルジャパン
リークテスターG 商品点数: 1

¥1,750

特長|ガス漏れ検知剤。
配管結合部に軽くスプレーするだけで、ガス漏れを簡単に発見できます。
ガス漏れがあると泡が膨らんで示します。
360度すべての方向に使用できます。
ハロゲンおよび硫黄の含有量が少なく、原子力プラント用として使用可能です。

用途|エアー配管のガス漏れ検知

 
商品画像 青葉化学工業

¥720

特長|材料表面に開口している微細な欠陥を、検出することが出来ます。
簡便で信頼性が高くあらゆる分野において使用されています。

用途|強力な浸透力により微細な欠陥部に速やかに浸透します。
材料検査、製品検査、機器の保守点検など、あらゆる分野で簡便に使用されています。

 
商品画像 青葉化学工業

¥465

特長|低毒性で「有機溶剤中毒予防規則」に、該当する溶材を使用しておりません。

用途|洗浄力と乾燥性がすぐれており検査物表面の汚れ、ほこり、油脂などの除去に使用します。
検査物を浸透液処理終了後の余分な浸透液の除去に使用します。
金属部品の脱脂洗浄などにも使用されます。

 
商品画像 横河商事
ギュッポフレックス 商品点数: 1

¥1,141

特長|これまで以上にプラスチック・金属にやさしくなりました。
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。
ギュッポでガス爆発事故をなくそう。使い方は、いたって簡単。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。泡がブクブクと出れば、そこがガス漏れです。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品

用途|大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。
ご家庭のガス器具にも
プロパン車の始業点検に
工場、家庭のエアコンに

 
商品画像 栄進化学
レッドマーク 商品点数: 3

¥798〜

特長|最も一般的に使用されているタイプ

 
商品画像 マークテック
スーパーチェック 商品点数: 3

¥742〜

特長|欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
有機則対策品は、労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しませんので、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善に役立てられます。
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
欠陥の指示模様の形成が早くなりました。
浸透液および現像剤の除去性が良くなりました。

用途|(金属材料)
圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥
(非金属材料)
プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥

 
商品画像 タセト
カラーチェック 商品点数: 3

¥523〜

特長|表面に開口した欠陥の検出に適用できます。
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
有機溶剤中毒予防規則、労働安全衛生法施工令、毒物劇物取締法、特定化学物質等に該当せず、臭気、毒性も低く抑えていますので、屋内およびタンク内等の検査に使用されます。

用途|一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出

 
  1