グリス/油用注入器
RSS
36 件中
1 -
20 件
(0.72秒)
表示件数
MonotaRO
¥121
特長|一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。ちょう度1号。
用途|各種足回りに広く使用されている汎用グリースです。
エーゼット
¥560〜
MonotaRO
¥344
特長|リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合しました。ちょう度2号。
用途|油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。
エーゼット
¥292〜
特長|狭い所でも確実に作業ができます。
エーゼット
¥284〜
特長|狭い所でも確実に作業ができます。
ザーレン
¥34,608
特長|市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途|エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。
エーゼット
¥823〜
特長|狭い所でも確実に作業ができます。
狭い所でも確実に作業ができます。 レバーでグリースの吐出量が調整できます
エーゼット
¥1,859〜
特長|狭い所でも確実に作業ができます。
レバーでグリースの吐出量が調整できます。
グリースの充てんが簡単に行えます。
MonotaRO
¥197
特長|潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。ちょう度2号。
用途|特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
協同油脂
¥299
特長|一般シャーシーグリースで、付着力が強く、耐圧、耐水性に富み、衝撃荷重に強い。
協同油脂
¥387
特長|機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
ヤマダコーポレーション
¥313〜
特長|極圧、耐水性、に優れたカルシウム石けんグリース
用途|自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など
協同油脂
¥649〜
特長|数種の固体潤滑剤および、銅合金の磨耗防止剤を添加してあり、すぐれた耐圧性、耐摩耗性を示す。なお、鉛などの有害重金属を含まないグリースである。
ヤマダコーポレーション
¥371〜
特長|耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途|産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等
協同油脂
¥1,659
特長|特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
協同油脂
¥719〜
特長|ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
エーゼット
¥1,460〜
特長|狭い所でも確実に作業ができます。
レバーでグリースの吐出量が調整できます。
グリースの充てんが簡単に行えます。
協同油脂
¥450〜
特長|脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
ヤマダコーポレーション
¥566〜
特長|リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
用途|建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所
日本グリース
¥607〜
特長|リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途|高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適