溶接棒・溶接ワイヤー
RSS
53 件中
1 -
20 件
(0.68秒)
表示件数
MonotaRO
¥5,040
アサダ
¥1,013
特長|硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
CHOSUN
¥7,186〜
神戸製鋼
¥11,792〜
MonotaRO.
¥1,029〜
ニッコー熔材工業
¥4,132〜
特長|スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
CHOSUN
¥9,111〜
ニッコー熔材工業
¥5,300
特長|鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
神戸製鋼
¥10,626〜
特長|特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途|軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り
ニッコー熔材工業
¥3,554〜
特長|スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
H&H
¥532〜
特長|日鐵住金溶接工業製F13を小口販売用に再梱包した商品です。
ニッコー熔材工業
¥882〜
特長|便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業高利率向上となる。
ニッコー熔材工業
¥14,847〜
特長|全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途|SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。
日本ウェルディングロッド
¥17,129〜
特長|WEL TIG309は24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒です。クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途|SUS309Sの溶接
ステンレスと異材の溶接
神戸製鋼
¥24,717〜
特長|オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途|18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
CHOSUN
¥8,341〜
スター電器製造
¥4,179
松下溶接システム
¥5,707〜
特長|低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。
CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途|自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ及び、突合せ溶接。
日本ウェルディングロッド
¥13,679〜
特長|WEL TIG308は20Cr-9Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、ステンレス鋼建築構造物も含めて最も一般的に用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好です。
用途|SUS304の溶接
神戸製鋼
¥8,426〜
特長|溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性・ビードの伸びも良くスラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。
用途|軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接